Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotherm NANODAC/VL/C, 4-Kanal Grafik Kurvenschreiber für Strom, Spannung, Widerstand, Temperatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eurotherm NANODAC/VL/C, 4-Kanal Grafik Kurvenschreiber für Strom, Spannung, Widerstand, Temperatur
Eurotherm NANODAC/VL/C, 4-Kanal Grafik Kurvenschreiber für Strom, Spannung, Widerstand, Temperatur
Eurotherm NANODAC/VL/C, 4-Kanal Grafik Kurvenschreiber für Strom, Spannung, Widerstand, Temperatur
Artikel-Nr.:
     108EL-7865567
Hersteller:
     Eurotherm
Herst.-Nr.:
     NANODAC/VL/C/X/LRR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
7865567
Mess- und Prüftechnik
Messdatenerfassung und Datenlogger
Kurvenschreiber
Aufzeichnungsträger = Grafik
Anzahl der Eingänge = 4
Messparameter = Strom, Spannung, Widerstand, Temperatur
Anzahl der Ausgänge = 3
Betriebsspannung max. = 24V ac/dc
Modellnummer = NANODAC/VL/C
IP Schutzart = IP10, IP65, IP66
Spannung Messgenauigkeit max. = ±1 %g

nanodac – Kurvenschreiber. Der nanodac ;sup>TM ;/sup>-Rekorder/Controller bietet das Optimum an grafischer Aufzeichnung in Kombination mit PID-Steuerung für ein Gehäuse dieser Größe. Dieses sichere Datenaufzeichnungsgerät mit präziser Steuerung wurde durch ein vollfarbiges 1/4-VGA-Display erweitert, um eine kristallklare Bedienerschnittstelle für selbst die kleinsten Maschinen zu bieten. Das 3,5-Zoll-TFT-Display bietet eine unglaublich klare Visualisierung der Prozessparameter mit einer großen Auswahl an konfigurierbaren Ansichten für optimale Anpassung an die Anwendung. Die Ansichten umfassen: horizontale und vertikale Trends, horizontale und vertikale Balkendiagramme, numerisch, Alarmzentrale, Alarmstatus und Rückführungskreise. Das Gerät bietet außerdem eine Benutzerverdrahtung von der Vorderseite des Produkts aus für eine detaillierte Konfiguration ohne Verbindung zu einem PC. Sichere Datenaufzeichnung Universaleingänge mit hoher Genauigkeit 2 PID-Rückführungskreise (Best.-Nr. ; 777-6729 777-6729 und ; 786-5567 786-5567 ) Abnehmbarer USB-Datenspeicher 50 MB Flash-Speicher Ethernet-Kommunikation Modbus TCP/IP-Slave (Best.-Nr. ; 811-3393 811-3393 und ; 811-3397 811-3397 ) Kristallklares 3,5-Zoll-TFT-VGA-Display 30 virtuelle Kanäle Mehrere E/A-Optionen Kaskadierung mit automatischer Abstimmung Mehrsprachig (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch und Spanisch) Kompaktes Design Abwaschbare Vorderseite (Best.-Nr. ; 811-3393 811-3393 und ; 811-3397 811-3397 ) 1/4 DIN-Frontplattenmontage
Weitere Informationen:
Aufzeichnungsträger:
Grafik
Anzahl der Eingänge:
4
Messparameter:
Strom, Spannung, Widerstand, Temperatur
Anzahl der Ausgänge:
3
Betriebsspannung max.:
24V ac/dc
Modellnummer:
NANODAC/VL/C
IP Schutzart:
IP10, IP65, IP66
Spannung Messgenauigkeit max.:
±1 %g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.206,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.352,38*
€ 1.609,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.328,21*
€ 1.580,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.274,34*
€ 1.516,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.216,05*
€ 1.447,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.206,86*
€ 1.436,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurotherm
ITOOLS/CD
ab € 98,43*
Zubehör
Eurotherm
ITOOLS/NONE/USB/
ab € 94,64*
Zubehör
RS Pro
3629941
ab € 26,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.