Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Edelstahl Stab, Ø 8mm, Länge 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Edelstahl Stab, Ø 8mm, Länge 300mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7866015
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7866015
EAN/GTIN:
     5056112150770
Suchbegriffe:
7866015
Konstruktionsmaterialien und indust...
Metallmaterialien
Metallstangen und -stäbe
Form = Stab
Material = Edelstahl
Länge = 300mm
Stangen-Durchmesser = 8mm

RS PRO MSM Verbindungsrohre. Einführung der RS PRO MSM Verbindungsrohre. Hergestellt aus AISI 304 Edelstahl und in verschiedenen Größen erhältlich. Diese Rohre finden sich typischerweise in Automatisierungsbauteilen und arbeiten in Verbindung mit MSM-Verbindungsklemmen. Eigenschaften und Vorteile. AISI 304 Edelstahl Rundrohr oder Stange Für innen und außen geeignet Recycelbar Kompatibel mit Klemmen. Sind sie rostfrei?. Edelstahl AISI 304 weist eine sehr hohe Rostbeständigkeit oder Korrosionsbeständigkeit auf. RS PRO MSM Anschlussrohr Optionen. ;I>Stäbe ;/I> Best.-Nr.: 786-6006 = Länge 150 mm x Durchmesser 8 mm RS Best.-Nr.: 786-6015 = Länge 300 mm x Durchmesser 8 mm Best.-Nr.: 786-6040 = Länge 200 mm x Durchmesser 10 mm RS Best.-Nr.: 786-6059 = Länge 300 mm x Durchmesser 10 mm ;I>Röhren ;/I> RS Best.-Nr.: 786-6084 = Länge 200 mm x Durchmesser 12 mm RS Best.-Nr.: 786-6093 = Länge 300 mm x Durchmesser 12 mm Best.-Nr.: 786-6153 = Länge 200 mm x Durchmesser 16 mm RS Best.-Nr.: 786-6157 = Länge 300 mm x Durchmesser 16 mm Best.-Nr.: 786-6181 = Länge 300 mm x Durchmesser 20 mm Best.-Nr.: 786-6188 = Länge 150 mm x Durchmesser 20 mm. MSM-Klemmen. Bitte durchsuchen Sie unser umfangreiches Sortiment an kompatiblen RS PRO MSM-Klemmen.
Weitere Informationen:
Form:
Stab
Material:
Edelstahl
Länge:
300mm
Stangen-Durchmesser:
8mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BM Polyco
8823G
ab € 9,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.