Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Verbindungskomponente, Flanschanschluss, Steckverbinderhalterung und Gelenk, M6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Verbindungskomponente, Flanschanschluss, Steckverbinderhalterung und Gelenk, M6
Artikel-Nr.:
     108EL-7866096
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7866096
EAN/GTIN:
     5056112151029
Suchbegriffe:
Fuß-Klemmstück
Standfuß Geländerstütze
Reihenklemmen
reihenklemmen
Steckertyp = Flanschanschluss
Gewindegröße = M6
Passend für Rohrdurchmesser = 15mm
Material = Aluminium
Strukturelement-Typ = Steckverbinderhalterung und Gelenk
Produktfamilie = Verbindungsklemmen Elesa
Passend für Vierkantrohrprofil = 12mm
Produkt-System = MSM

MSM-Sockelklemme. MSM-Sockelklemmen. Bestehend aus Aluminium und erhältlich in einer Reihe von Größe für verschiedene Durchmesser des Verbindungsrohres. Diese Sockelklemmen erzeugen eine hohe Klemmkraft und können einfach eingestellt werden. Aluminium Montagebohrungen ermöglichen die Anpassung und Befestigung an MSM-I-Verbindungsklemmen. Schrauben können mit dem Klemmkit ersetzt werden.
Weitere Informationen:
Steckertyp:
Flanschanschluss
Gewindegröße:
M6
Passend für Rohrdurchmesser:
15mm
Material:
Aluminium
Strukturelement-Typ:
Steckverbinderhalterung und Gelenk
Produktfamilie:
Verbindungsklemmen Elesa
Passend für Vierkantrohrprofil:
12mm
Produkt-System:
MSM
Weitere Suchbegriffe: 7866096, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Konstruktionssysteme, Verbindungselemente, RS PRO, 500013, Engineering Materials & Industrial Hardware, Structural Systems, Connecting Components
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7866204
ab € 4,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.