Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Edelstahl Sensorhalter, Verbindungsklemme-System


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Edelstahl Sensorhalter, Verbindungsklemme-System
Artikel-Nr.:
     108EL-7866197
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7866197
EAN/GTIN:
     5056112151326
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Baugruppentyp = Sensorhalter
Strukturelement-Typ = Verbindungsklemme
Produktfamilie = Elesa
Produkt-System = MSM-LA
Material = Edelstahl

MSM-Sensorhalter. MSM-Sensorhalter Aus rostfreiem Stahl. Erhältlich in verschiedenen Größen für verschiedene Anwendungen. Für den Einsatz mit Sensorklemmen der Serie MSM-F
Weitere Informationen:
Baugruppentyp:
Sensorhalter
Strukturelement-Typ:
Verbindungsklemme
Produktfamilie:
Elesa
Produkt-System:
MSM-LA
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Sensorhalter, rs-pro verbindungsklemme, dosenklemme, 7866197, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Konstruktionssysteme, Arbeitsplatz-Komponenten, RS PRO, 500355, Engineering Materials & Industrial Hardware, Structural Systems, Work Station Components
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7866163
ab € 23,92*
Zubehör
RS Pro
7866068
ab € 13,86*
Zubehör
RS Pro
7866100
ab € 20,63*
Zubehör
RS Pro
7866138
ab € 20,47*
Zubehör
RS Pro
7866103
ab € 20,61*
Zubehör
RS Pro
7866131
ab € 20,55*
Zubehör
RS Pro
7866172
ab € 23,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.