Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerLED Connect LED Schaltschrank-Leuchte Lichtleiste 24 V dc / 9 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
PowerLED Connect LED Schaltschrank-Leuchte Lichtleiste 24 V dc / 9 W
PowerLED Connect LED Schaltschrank-Leuchte Lichtleiste 24 V dc / 9 W
PowerLED Connect LED Schaltschrank-Leuchte Lichtleiste 24 V dc / 9 W
Artikel-Nr.:
     108EL-7868973
Hersteller:
     PowerLED
Herst.-Nr.:
     CON510W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtleiste
Linienleuchte
Möbeleinbauleuchte
19 Zoll Schrankbeleuchtung
Lampentyp = LED
Typ = Schrankleuchte
Schrankbeleuchtungstyp = Lichtleiste
Nennspannung = 24 V dc
Länge = 523,6 mm
Breite = 30 mm
Tiefe = 12,3 mm
Leistung = 9 W
Farbtemperatur = 2700 → 2900K
Lichtfarbe = Warmweiß
Lampe geliefert = Ja

Maximale Einzelkettenlänge: 4 Meter bei Verwendung eines Standard-PS1-Eingangskabels und F180-Verbindungen. Zur Stromversorgung der LED-Lichtleisten der Serie Connect müssen PowerLED-Treiber und Connect-Verbindungen verwendet werden. LED-Lichtleisten und Zubehör Serie CONNECT. Die schmalen LED-Leisten der Serie CONNECT von PowerLED sind für eine Vielzahl von Beleuchtungsanwendungen geeignet wie: Schrankbeleuchtung, Deckenbeleuchtung, Akzentbeleuchtung usw. Diese LED-Lichtleisten können über die PowerLED-Steckverbinder in verschiedenen Konfigurationen verbunden werden und ermöglichen bis zu 4 Meter Beleuchtung mit nur 1 Treiber. Schmale Leiste für Schrankbeleuchtung, Deckenbeleuchtung, Akzentbeleuchtung usw. Einfacher Einbau, mehrere Konfigurationsmöglichkeiten Einfache und sichere Ein/Aus-Steuerung mit niedriger Spannung Verpolungsschutz Einfache Verbindung, die bis zu 4 Meter Beleuchtung mit nur 1 Treiber ermöglicht Stabiles Aluminium-Strangpressprofil mit einfachen Befestigungspunkten Geeignet für 24-V-dc-Anwendungen Geeignet für 24-V-dc-Fahrzeuganwendungen Konstantleistungstechnologie, gewährleistet ausgeglichene Lichtstärke über alle Leuchten hinweg
Weitere Informationen:
Lampentyp:
LED
Typ:
Schrankleuchte
Schrankbeleuchtungstyp:
Lichtleiste
Nennspannung:
24 V dc
Länge:
523,6 mm
Breite:
30 mm
Tiefe:
12,3 mm
Leistung:
9 W
Farbtemperatur:
2700 → 2900K
Lichtfarbe:
Warmweiß
Lampe geliefert:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 19" Schrankbeleuchtung, Schaltschranklampe, Schaltschrankleuchte, Schrankleuchte, led lichtleiste 2700k, möbeleinbauleuchte 24v, 19 zoll schrankbeleuchtung, 7868973, Beleuchtung, Leuchten, Schrankbeleuchtung, PowerLED, CON510W, Lighting, Light Fittings, Fixtures & Luminaires, Cabinet Lighting
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PowerLED
SW1
ab € 4,31*
Zubehör
PowerLED
PS1
ab € 1,93*
Zubehör
PowerLED
S180
ab € 1,91*
Zubehör
PowerLED
F90
ab € 2,45*
Zubehör
PowerLED
F180
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.