Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns SRP1250 Drosselspule, 220 nH 45A mit Eisen-Kern, 1250 Gehäuse 13.9mm / ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7869500
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRP1250-R22M
EAN/GTIN:
     5059043391144
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Induktivität = 220 nH
Gleichstrom max. = 45A
Gehäuse-Form = 1250
Länge = 13.9mm
Tiefe = 13.5mm
Höhe = 5.2mm
Abmessungen = 13.9 x 13.5 x 5.2mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 1mΩ
Serie = SRP1250
Kernmaterial = Eisen
Induktivitätsbauweise = Drahtgewickelt°C

Magnetisch geschirmte gewickelte Drosseln der Serie SRP1250. Geschirmte Konstruktion Höhe: 5,9 mm Induktivitätsbereich: 0,22 μH bis 10 μH Strom bis zu 45 A RoHS-kompatibel Produktgröße 13,9 x 5,9 mm Anwendungen: Ein-/Ausgänge bei DC/DC-Wandlern, Netzteile
Weitere Informationen:
Induktivität:
220 nH
Gleichstrom max.:
45A
Gehäuse-Form:
1250
Länge:
13.9mm
Tiefe:
13.5mm
Höhe:
5.2mm
Abmessungen:
13.9 x 13.5 x 5.2mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
1mΩ
Serie:
SRP1250
Kernmaterial:
Eisen
Induktivitätsbauweise:
Drahtgewickelt°C
Weitere Suchbegriffe: 7869500, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Bourns, SRP1250R22M, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,76*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.