Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK SLF Drosselspule, 1 mH 600mA mit Ferrit-Kern 12.5mm / ±20%, 1kHz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7869522
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     SLF12555T-102MR34-PF
EAN/GTIN:
     5059041248860
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule tdk
drosselspule
Induktivität = 1 mH
Gleichstrom max. = 600mA
Länge = 12.5mm
Tiefe = 12.5mm
Höhe = 5.5mm
Abmessungen = 12.5 x 12.5 x 5.5mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 1.12Ω
Serie = SLF
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = 1kHz
Induktivitätsbauweise = Drahtgewickelt°C

Magnetisch geschirmte Drahtdrosseln Serie SLF12555. Flache, magnetisch geschirmte SMD-Induktivitäten für Netzleitungen zur Unterdrückung elektromagnetischer Störungen Anwendungen: schnurlose Telefone, PCs, Festplattenlaufwerke und andere elektronische Geräte
Weitere Informationen:
Induktivität:
1 mH
Gleichstrom max.:
600mA
Länge:
12.5mm
Tiefe:
12.5mm
Höhe:
5.5mm
Abmessungen:
12.5 x 12.5 x 5.5mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
1.12Ω
Serie:
SLF
Kernmaterial:
Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
1kHz
Induktivitätsbauweise:
Drahtgewickelt°C
Weitere Suchbegriffe: 7869522, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, TDK, SLF12555T102MR34PF, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,526* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,02*
€ 8,3538
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,79*
€ 8,0801
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,03*
€ 5,9857
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,12*
€ 4,9028
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,58*
€ 4,2602
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,26*
€ 3,8794
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,63*
€ 3,1297
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.