Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK SLF Drosselspule, 47 μH 2.5A mit Ferrit-Kern 12.5mm / ±20%, 1kHz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7869556
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     SLF12555T-470M1R6-PF
EAN/GTIN:
     5059041018326
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule tdk
drosselspule
Induktivität = 47 μH
Gleichstrom max. = 2.5A
Länge = 12.5mm
Tiefe = 12.5mm
Höhe = 5.5mm
Abmessungen = 12.5 x 12.5 x 5.5mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 61.8mΩ
Serie = SLF
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = 1kHz
Betriebstemperatur max. = +105°C

Magnetisch geschirmte Drahtdrosseln Serie SLF12555. Flache, magnetisch geschirmte SMD-Induktivitäten für Netzleitungen zur Unterdrückung elektromagnetischer Störungen Anwendungen: schnurlose Telefone, PCs, Festplattenlaufwerke und andere elektronische Geräte
Weitere Informationen:
Induktivität:
47 μH
Gleichstrom max.:
2.5A
Länge:
12.5mm
Tiefe:
12.5mm
Höhe:
5.5mm
Abmessungen:
12.5 x 12.5 x 5.5mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
61.8mΩ
Serie:
SLF
Kernmaterial:
Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
1kHz
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: 7869556, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, TDK, SLF12555T470M1R6PF, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,39*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,278* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,12*
€ 2,5228
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,02*
€ 2,4038
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,98*
€ 2,3562
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,83*
€ 2,1777
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,76*
€ 2,0944
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,39*
€ 1,6541
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.