Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK SLF Drosselspule, 6 μH 4.9A mit Ferrit-Kern 12.5mm / ±30%, 1kHz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7869562
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     SLF12555T-6R0N3R6-PF
EAN/GTIN:
     5059041412735
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
drosselspule tdk
smd drossel
Induktivität = 6 μH
Gleichstrom max. = 4.9A
Länge = 12.5mm
Tiefe = 12.5mm
Höhe = 5.5mm
Abmessungen = 12.5 x 12.5 x 5.5mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±30%
Gleichstromwiderstand max. = 16.4mΩ
Serie = SLF
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = 1kHz
Induktivitätsbauweise = Drahtgewickelt°C

Magnetisch geschirmte Drahtdrosseln Serie SLF12555. Flache, magnetisch geschirmte SMD-Induktivitäten für Netzleitungen zur Unterdrückung elektromagnetischer Störungen Anwendungen: schnurlose Telefone, PCs, Festplattenlaufwerke und andere elektronische Geräte
Weitere Informationen:
Induktivität:
6 μH
Gleichstrom max.:
4.9A
Länge:
12.5mm
Tiefe:
12.5mm
Höhe:
5.5mm
Abmessungen:
12.5 x 12.5 x 5.5mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±30%
Gleichstromwiderstand max.:
16.4mΩ
Serie:
SLF
Kernmaterial:
Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
1kHz
Induktivitätsbauweise:
Drahtgewickelt°C
Weitere Suchbegriffe: 7869562, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, TDK, SLF12555T6R0N3R6PF, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,658* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,73*
€ 10,3887
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,40*
€ 9,996
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,17*
€ 7,3423
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,94*
€ 5,8786
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,44*
€ 5,2836
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,06*
€ 4,8314
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,29*
€ 3,9151
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.