Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ideal-tek Edelstahl Pinzette, 110 mm Antimagnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ideal-tek Edelstahl Pinzette, 110 mm Antimagnetisch
Artikel-Nr.:
     108EL-7870288
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     02.5.SA.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitspinzette
Universal-Pinzette
Universalpinzette
universalpinzette 11cm
Material/Stoff = Edelstahl
Gesamtlänge = 110 mm
Abtriebsgröße = Extrafein
Antimagnetisch = Ja
Säurebeständig = Ja

Präzisionspinzette - SA. Handgefertigt, für perfekte Spitzensymmetrie und Balance Polierte Kante Nichtkratzende/blendfreie Satinoberfläche Antimagnetischer, säurefester Edelstahl
Weitere Informationen:
Material/Stoff:
Edelstahl
Gesamtlänge:
110 mm
Abtriebsgröße:
Extrafein
Antimagnetisch:
Ja
Säurebeständig:
Ja
Weitere Suchbegriffe: universal pinzette, 7870288, Handwerkzeuge, Spezialwerkzeuge, Pinzetten, ideal-tek, 025SA1, Hand Tools, Specialist Tools, Tweezers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.