Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MK Electric Arteor Zugschalter 250V Weiß 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7871159
Hersteller:
     MK
Herst.-Nr.:
     3151WHI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zugschalter
zugschalter
Farbe = Weiß
Nennspannung = 250V
Nennstrom = 16A
Anzeigelampe = Nein
Serie = Arteor

Befestigungsblöcke sind nicht im Lieferumfang enthalten, verwenden Sie MK 2056WHI ( ; 787-1238 787-1238 ) Die Leistung dieser Schalter muss bei Verwendung von Leuchtstofflampen- oder induktiven Lasten nicht herabgesetzt werden. 2-poliger Deckenschalter 16 A. Geeignet für den Einbau in kleine runde Kabelkanäle gemäß BS 4568 Pt 2: 1970 Die Deckenschalterschnur ist 1,5 m lang Befestigungsbohrungen: 50,8 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Nennspannung:
250V
Nennstrom:
16A
Anzeigelampe:
Nein
Serie:
Arteor
Weitere Suchbegriffe: 7871159, Schalter, Schalter für die Hausinstallation, MK Electric, 3151WHI, Switches, Domestic Installation Switches, Pull Cord Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.