Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MK Electric Kabeleinführung, 1-fach, Kunststoff, 110mm, 89mm, 157mm, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
MK Electric Kabeleinführung, 1-fach, Kunststoff, 110mm, 89mm, 157mm, Grau
MK Electric Kabeleinführung, 1-fach, Kunststoff, 110mm, 89mm, 157mm, Grau
MK Electric Kabeleinführung, 1-fach, Kunststoff, 110mm, 89mm, 157mm, Grau
Artikel-Nr.:
     108EL-7871206
Hersteller:
     MK
Herst.-Nr.:
     K56423GRY
EAN/GTIN:
     5017490760715
Suchbegriffe:
Hohlraumdose
Hohlwand-Dose
Hohlwanddose
Hohlwanddosen
Anzahl der Ausbrüche = 1
Tiefe = 89mm
Material = Kunststoff
Erdklemme = Ja
Breite = 110mm
Länge = 157mm
Farbe = Grau
Abmessungen = 157 x 110 x 89mm
Farbfamilie = Grau

MK Electric DatengehäuseDas MK Electric 1-fach Masterseal plus Kunststoffdatengehäuse kann zwei Datenmodule aufnehmen, sofern die Kabel korrekt durch die Steckdose geführt werden. Das wasserdichte Zubehör wurde speziell entwickelt, um Leistung und Kontrolle in Umgebungen zu gewährleisten, die stark Staub und starken Wasserstrahlen ausgesetzt sind. Graue Einheiten sind ideal für raue industrielle, kommerzielle und landwirtschaftliche Anwendungen geeignet. Dieses Gehäuse hat eine Länge von 157 mm, die Breite von 110 mm und die Tiefe von 89 mm.Eigenschaften und VorteileOberflächenmontage Ausbrüche im Sockel und an den Seiten für die Kabeleinführung 1-fachAnwendungenIndustrie Einkaufszentren und Einkaufszentren
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausbrüche:
1
Tiefe:
89mm
Material:
Kunststoff
Erdklemme:
Ja
Breite:
110mm
Länge:
157mm
Farbe:
Grau
Abmessungen:
157 x 110 x 89mm
Farbfamilie:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Leitungseinführung, Verbindungsdose, hohlraumdose, 7871206, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Einbaudosen, MK Electric, K56423GRY, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Back Boxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,66*
€ 115,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,79*
€ 113,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,74*
€ 109,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,27*
€ 102,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 81,73*
€ 97,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,51*
€ 81,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.