Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Verbindungsdose
>
Artikel
MK Electric Kabeleinführung, 1-fach, PVC, 87mm, 87mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-7871225
Hersteller:
MK
Herst.-Nr.:
K2181WHI
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Hohlraumdose
Hohlwand-Dose
Hohlwanddose
Hohlwanddosen
Anzahl der Ausbrüche = 1
Material = PVC
Breite = 87mm
Länge = 87mm
Abmessungen = 87 x 87mm
BS 4662: 2006 (wo zutreffend). MK Logic Plus Einfach-PVC-Aufputzdose, 32 mm. Ein Ausschnitt für ein 20 mm rundes Leerrohr in der Oberseite, ein Ausschnitt für ein 20 mm oder 25 mm ovales Leerrohr in der Unterseite und ein 20 mm herausdrückbares Segment im Boden. Abmessungen: 87 x 87 mm Befestigungsbohrungen: 60,3 mm.
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausbrüche:
1
Material:
PVC
Breite:
87mm
Länge:
87mm
Abmessungen:
87 x 87mm
... >
Gehäuse und Server-Racks
>
Gehäuse
>
Einbaudosen
Weitere Suchbegriffe:
Leitungseinführung
,
Verbindungsdose
,
hohlraumdose
,
7871225
,
Gehäuse und Server-Racks
,
Gehäuse
,
Einbaudosen
,
MK Electric
,
K2181WHI
,
Enclosures & Server Racks
,
Enclosures
,
Back Boxes
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,35*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS PRO Kabeleinführung, 1-fach, 86.6mm, 28mm, 86.6mm, 86.6mm, Weiß
RS Pro
7758107
ab € 1,81*
Ähnlich
RS PRO Schaltschrank, 1-fach, PVC, 87mm, 32mm, 87mm, Weiß
RS Pro
9171612
ab € 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen