Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Räder / Rollen
>
Lenkrolle
>
Artikel
Tente Drehlager Lenkrolle, Rad ø 100mm, 200kg, Ges H. 128mm, Rad B. 36mm, 105 x 85mm, Platte, Polyamid-Material
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7871335
Hersteller:
Tente
Herst.-Nr.:
3470UOR100P62
EAN/GTIN:
5060641298117
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
tente lenkrolle 100mm
lenkrollen 100 mm
Raddurchmesser = 100mm
Belastung = 200kg
Montagetyp = Platte
Bremsen beinhaltet = Nein
Gesamthöhe = 128mm
Radbreite = 36mm
Drehrichtung = Drehlager
Reifen-Material = Polyamid
Lochabstand = 80 x 60mm
Abmessungen der Befestigungsplatte = 105 x 85mm
Anzahl der Befestigungslöcher = 4
Größe Befestigungslöcher = 9mm
Gewichtsklasse = Raue Einsätze
Nabenmaterial = Polyamid
Rad aus Nylon-Polyamid – Rollenlager, verzinkt, Tente. Verzinkte Tente Rolle. Diese Rollen sind auch als verriegelnde und nicht verriegelnde Rollen erhältlich und verfügen über Universalhalter für einfache Änderung und Wartung. Die Räder werden aus haltbarem Nylonpolyamid mit Rollenlager hergestellt. Das Gehäuse wird aus verzinktem Stahl hergestellt, der zur verbesserten Korrosionsbeständigkeit blau passiviert wurde. Diese Rollen haben einen geringen Rollwiderstand und sind sehr haltbar. Versionen mit drehbarem Kopf haben einen Doppelkugellagerkopf Polyamidrad mit Rollenlager Passiviertes Gehäuse für Korrosionsbeständigkeit
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
100mm
Belastung:
200kg
Montagetyp:
Platte
Bremsen beinhaltet:
Nein
Gesamthöhe:
128mm
Radbreite:
36mm
Drehrichtung:
Drehlager
Reifen-Material:
Polyamid
Lochabstand:
80 x 60mm
Abmessungen der Befestigungsplatte:
105 x 85mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
4
Größe Befestigungslöcher:
9mm
Gewichtsklasse:
Raue Einsätze
Nabenmaterial:
Polyamid
... >
Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte
>
Laufrollen und Räder
>
Lenkrollen
Weitere Suchbegriffe:
lenkrolle
,
7871335
,
Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte
,
Laufrollen und Räder
,
Lenkrollen
,
Tente
,
3470UOR100P62
,
Engineering Materials & Industrial Hardware
,
Castors & Wheels
,
Castor Wheels
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,84*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tente Fest Lenkrolle, Rad ø 100mm, 400kg, Ges H. 128mm, Rad B. 36mm, 85 x 103mm, Platte, Polyamid-Material
Tente
3478UOR100P62
ab € 6,05*
Zubehör
Tente Gebremst, schwenkbar Lenkrolle, Rad ø 100mm, 200kg, Ges H. 128mm, Rad B. 36mm, 105 x 85mm, Platte,
Tente
3477UOR100P62
ab € 14,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen