Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Räder / Rollen
>
Polyamidrad
>
Artikel
Tente Drehlager Lenkrolle, Rad ø 125mm, 150kg, Ges H. 155mm, Rad B. 40mm, Bolzen, Polyamid-Material
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7871468
Hersteller:
Tente
Herst.-Nr.:
3470UOO125P30
EAN/GTIN:
5060641298513
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Nylonrad
Polyamidrad
Raddurchmesser = 125mm
Belastung = 150kg
Montagetyp = Bolzen
Gesamthöhe = 155mm
Radbreite = 40mm
Drehrichtung = Drehlager
Reifen-Material = Polyamid
Anzahl der Befestigungslöcher = 1
Größe Befestigungslöcher = 12mm
Gewichtsklasse = Raue Einsätze
Nabenmaterial = Polypropylen
Rad aus Nylon-Polyamid, verzinkte Stahlgabel – Tente. Drehbare Tente-Rolle. Diese Rollen sind auch als verriegelnde und nicht verriegelnde Rollen erhältlich und verfügen über Universalhalter für einfache Änderung und Wartung. Die Räder werden aus haltbarem Nylonpolyamid mit einem stoßfesten, wartungsfreien Gleitlager hergestellt. Das Gehäuse wird aus verzinktem Stahl hergestellt, der zur verbesserten Korrosionsbeständigkeit blau passiviert wurde. Diese Rollen haben einen geringen Rollwiderstand und sind sehr haltbar. Doppelkugellager mit schwenkbarem Kopf Polyamidrad mit stoßfestes Gleitlager Passiviertes Gehäuse für Korrosionsbeständigkeit
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
125mm
Belastung:
150kg
Montagetyp:
Bolzen
Gesamthöhe:
155mm
Radbreite:
40mm
Drehrichtung:
Drehlager
Reifen-Material:
Polyamid
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Größe Befestigungslöcher:
12mm
Gewichtsklasse:
Raue Einsätze
Nabenmaterial:
Polypropylen
... >
Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte
>
Laufrollen und Räder
>
Lenkrollen
Weitere Suchbegriffe:
Polyamidrolle
,
tente lenkrolle 125x32
,
polyamidrad
,
lenkrollen 125 mm
,
7871468
,
Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte
,
Laufrollen und Räder
,
Lenkrollen
,
Tente
,
3470UOO125P30
,
Engineering Materials & Industrial Hardware
,
Castors & Wheels
,
Castor Wheels
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,79*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tente Drehlager Lenkrolle, Rad ø 125mm, 150kg, Ges H. 155mm, Rad B. 40mm, Bolzen, Polyamid-Material inkl Bremse
Tente
3477UOO125P30
ab € 18,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen