Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tente Drehlager Lenkrolle, Rad ø 160mm, 500kg, Ges H. 200mm, Rad B. 40mm, 137 x 105mm, Platte, Polyamid-Material


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7871528
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     8470UOO160P63
EAN/GTIN:
     5060641298643
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle lochabstand 105x80
lenkrolle
Raddurchmesser = 160mm
Belastung = 500kg
Montagetyp = Platte
Bremsen beinhaltet = Nein
Gesamthöhe = 200mm
Radbreite = 40mm
Drehrichtung = Drehlager
Reifen-Material = Polyamid
Lochabstand = 105 x 80mm
Abmessungen der Befestigungsplatte = 137 x 105mm
Anzahl der Befestigungslöcher = 4
Größe Befestigungslöcher = 11mm
Gewichtsklasse = Raue Einsätze
Nabenmaterial = Polyamid

EN 12532. Rad aus Nylon-Polyamid, Edelstahlgabel, Tente. Die Polyamidrollen von Tente sind für verschiedene Industrieanwendungen geeignet. Ein Edelstahlgehäuse bietet ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit und ein einfaches Lager reduziert den Rollwiderstand. Diese Rollen aus Edelstahl und Nylon sind wartungsfrei und verschleißfest. Die Rollen von Tente verfügen über Universalhalter, die Änderungen sowie die Montage erleichtern. Edelstahlgehäuse Wartungsfrei Korrosionsbeständig Universalhalter Gleitlager Gabel aus Edelstahl
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
160mm
Belastung:
500kg
Montagetyp:
Platte
Bremsen beinhaltet:
Nein
Gesamthöhe:
200mm
Radbreite:
40mm
Drehrichtung:
Drehlager
Reifen-Material:
Polyamid
Lochabstand:
105 x 80mm
Abmessungen der Befestigungsplatte:
137 x 105mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
4
Größe Befestigungslöcher:
11mm
Gewichtsklasse:
Raue Einsätze
Nabenmaterial:
Polyamid
Weitere Suchbegriffe: tente lenkrolle, 7871528, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Laufrollen und Räder, Lenkrollen, Tente, 8470UOO160P63, Engineering Materials & Industrial Hardware, Castors & Wheels, Castor Wheels
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
€ 7,90*
ab € 37,32*
€ 50,14*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 54,09*
€ 74,68*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,68*
€ 88,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,98*
€ 86,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,29*
€ 80,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,41*
€ 75,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,51*
€ 74,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,09*
€ 64,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tente
8478UOO160P63
ab € 28,75*
Zubehör
Tente
8477UOO160P63
ab € 53,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.