| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7871755 Herst.-Nr.: 99.441.0000.8 EAN/GTIN: 5059040996458 |
| |
|
| | |
| Serie = GST08i Typ = Gerätesteckverbinder Montagetyp = PCB Nennstrom = 2.5A Betriebsspannung = 250 V Anschlussart = Löten
2-polige Stecker- und Buchsen-Verteilereinheiten Wieland GST08i2, 230 V – 2,5 A. Weiße 2-polige Verteilersteckverbinder Wieland GST08i2 für horizontale Leiterplattenmontage, mit Lötanschluss und Schutzart IP20. Ausgelegt für 250 V ac, 2,5 A Polyamidgehäuse Mechanische Codierung Weitere Informationen: | | Serie: | GST08i | Typ: | Gerätesteckverbinder | Montagetyp: | PCB | Nennstrom: | 2.5A | Betriebsspannung: | 250 V | Anschlussart: | Löten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7871755, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Wieland, 9944100008, Connectors, Power Connectors, Lighting Connectors |
| | |
| |