Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Ecogen Ecoflex ECO Steuerkabel, 4-adrig x 0,28 mm² Grau, 30m, 24 AWG, Folie und Geflecht


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Alpha Wire Ecogen Ecoflex ECO Steuerkabel, 4-adrig x 0,28 mm² Grau, 30m, 24 AWG, Folie und Geflecht
Artikel-Nr.:
     108EL-7871938
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     79252 SL005
EAN/GTIN:
     5059039017065
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung 4x1mm2
Serie = EcoFlex
Aderzahl = 4
Leiterquerschnitt = 0,28 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 30m
Steuerleitungstyp = ECO
Mantelfarbe = Grau
AWG = 24 AWG
Außendurchmesser = 5.41mm
Mantelmaterial = mPPE
Standards = CE, CSA, UL
Aderlitzen = 19/0,13 mm°C

Alpha Wire EcoCable, 600 V Continuous Flex Steuerkabel – Supra Shield. Die EcoFlex-Serie von Alpha Wire sind mäßig flexible kompakte Steuerkabel, die aufgrund ihres mPPE-Mantels und Isolationskonstruktion vollständig recycelbar sind. Dieses mehradrige Steuerkabel kann extremen Temperaturen standhalten und ist vollständig halogenfrei und dünner und leichter als gleichwertige PVC-Kabel.Supra-Shield verfügt über eine dreifache Schicht aus Aluminium/Polyester/Aluminiumfolie und ein Abschirmgeflecht aus verzinntem Kupfer. Die Kombination aus Geflecht und Folie ermöglicht eine ausgezeichnete Abschirmung gegen elektromagnetische Störungen. Eigenschaften und Vorteile. LSZH (raucharm, halogenfrei). Umweltfreundlich. Spezifisches Gewicht: 1,03. Geeignet für extreme Temperaturen bis zu –40 °C. Fein gelitzte verzinnte Kupferleiter. Aluminium/Polyester/Aluminiumfolie mit min. 25 % Überlappung, verzinntes Kupfergeflecht mit min. 70 % Abdeckung. Ausgezeichnete Abriebfestigkeit. Kleiner, leichter und geringere Ausgasung als PVC-Steuerkabel. Gute mechanische Festigkeit. Ausgelegt für mehr als 1 Million Biegezyklen. Erhältlich mit verschiedenen Kernmengen. Temperaturbereich: –40 °C bis +105 °C (600 V), –40 °C bis +80 °C (300 V). Was ist mPPE?. mPPE ist ein Thermokunststoff aus modifiziertem Polyphenylenether. Aufgrund der dielektrischen Eigenschaften sind Kabel mit einer Hülle aus mPPE dünnwandiger als andere Kabel. Da diese Kabel leichtgewichtiger sind, können sie in vielen verschiedenen Anwendungen verwendet werden.mPPE weist ein geringeres spezifisches Gewicht im Vergleich zu anderen Ummantelungs- und Isolationsmaterialien wie PVC und PE auf. In Kombination mit den hervorragenden dielektrischen Eigenschaften können diese Kabel bis zu 65 % leichtgewichtiger und dünner als herkömmliche Kabel ausgelegt werden. Warum sind Steuerkabel umweltfreundlich?. Im Gegensatz zu PVC sind mPPE-haltige flexible Kabel halogenfrei, enthalten keine Phthalate und sind zu 100 % recycelbar und gelten als umweltfreundlich. Was heißt halogenfrei?. Wenn ein Kabel nicht aus Materialien besteht, die salzbildendes Fluor, Brom, Jod oder Chlor enthalten, wird es als halogenfrei und schwer entflammbar definiert. Informationen zur Produktanwendung. Steuerkabel sind mehradrige Kabel, die in Energieanwendungen in der Automatisierungs- und Messtechnik eingesetzt werden. Steuerkabel können Übertragungen von automatisierten Prozessen messen und regeln. Diese Kabel haben eine lange Biegelebensdauer in mechanischen Maschinen, die ständig in Bewegung oder Biegung sind.Diese Steuerkabel eignen sich zudem auch für Anwendungen entsprechend NFPA 79. Die Norm NFPA 79 gibt Schutzmaßnahmen für industrielle Anlagen vor und hat den Schutz von Personen, Geräten, Einrichtungen und laufenden Prozessen vor Bränden und elektrischen Gefahren zum Ziel. Zulassungen. UL AWM 21819 (600 V, 105 °C) UL AWM 21492 (300 V, 80 °C) CE UL VW-1 CSA AWM I/II A/B FT1 IEC 60332-2 Flammenverhalten RoHS REACH WEEE ISO 10993-5
Weitere Informationen:
Serie:
EcoFlex
Aderzahl:
4
Leiterquerschnitt:
0,28 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
30m
Steuerleitungstyp:
ECO
Mantelfarbe:
Grau
AWG:
24 AWG
Außendurchmesser:
5.41mm
Mantelmaterial:
mPPE
Standards:
CE, CSA, UL
Aderlitzen:
19/0,13 mm°C
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, steuerkabel 30 m, 7871938, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Alpha Wire, 79252SL005, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Control Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 508,27*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 31 Meter (ab € 16,39581* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 635,86*
€ 756,67
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 619,82*
€ 737,59
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 578,18*
€ 688,03
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 538,53*
€ 640,85
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 508,27*
€ 604,84
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.