| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7872502 Herst.-Nr.: 932200101 EAN/GTIN: 5059045697237 |
| |
|
| | |
| Farbe = Rot Gender = Stecker Nennspannung = 1000V ac/dc Steckergröße = 4 mmA Kontaktbeschichtung = Nickel Federkontakt = Ja Länge = 52.2mm Kontaktmaterial = Berylliumkupfer, Messing Isoliermaterial = Polyamid
4 mm Steckbrücke mit Sicherheitsisolierung KST S WS, CAT II. 4 mm isolierte Steckbrücke Hirschmann Test and Measurement KST S WS mit splitterfester isolierter Tülle. Diese 4 mm Steckbrücken gemäß CAT II, CAT III sind mit federbelasteten Steckern und federfreien Buchsen für durchgehende Verbindungen sowie Kontakten aus vernickeltem Messing ausgestattet, wobei die Buchsen und Stecker durch eine Kontaktbrücke verbunden sind. Nennspannung: 1000 V ac/dc Nennstrom: 32 A CAT II (600 V ac/dc, CAT III) Weitere Informationen: | | Farbe: | Rot | Gender: | Stecker | Nennspannung: | 1000V ac/dc | Steckergröße: | 4 mmA | Kontaktbeschichtung: | Nickel | Federkontakt: | Ja | Länge: | 52.2mm | Kontaktmaterial: | Berylliumkupfer, Messing | Isoliermaterial: | Polyamid |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7872502, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Hirschmann Test & Measurement, 932200101, Test & Measurement, Test Connectors, Banana Connectors |
| | |
| |