Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann Messleitung 4mm Stecker / Stecker, Rot PVC-isoliert 1m, 1000V ac/dc / 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7872916
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     975163101
EAN/GTIN:
     4250260221981
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel bananenstecker
messkabel
Leitungslänge = 1m
Nennstrom = 10A
Farbe = Rot
Nennspannung = 1000V ac/dc
Anschluss A Gender = Stecker
Anschluss B Gender = Stecker
Anschluss A ummantelt = Ja
Anschluss B ummantelt = Ja
Anschluss A Ausrichtung = Gerade
Anschluss B Ausrichtung = Gerade
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer
Isoliermaterial = PVC
Betriebstemperaturbereich = -15 → +70 °C°C

Sicherheitsmessleitungen MAL S WS 2-4 100/1 mit 2 mm und 4 mm Steckern/Buchsen. Diese Sicherheitsmessleitungen für CAT II - CAT III von Hirschmann Test and Measurement sind entweder mit einem 2-mm-Sicherheitsstecker und Buchse auf der einen Seite und einem 4-mm-Stecker und Buchse auf der anderen Seite ausgestattet, die mit einem sehr flexiblem 100-cm-Kabel mit einem integrierten Indikator für Isolierungsschäden verbunden sind; die Isolierungshülsen sind splitterfest. Beide Seiten der Sicherheitsmessleitungen sind mit einem vergoldeten Stift mit Federkraftanschluss ausgestattet und kompatibel mit den 2-mm- und 4-mm-Sicherheitsserien von Hirschmann. Nennspannung: 1000 V ac/dc Nennstrom 10 A CAT II (600 V ac/dc, CAT III) Kontaktwiderstand: 21 mΩ
Weitere Informationen:
Leitungslänge:
1m
Nennstrom:
10A
Farbe:
Rot
Nennspannung:
1000V ac/dc
Anschluss A Gender:
Stecker
Anschluss B Gender:
Stecker
Anschluss A ummantelt:
Ja
Anschluss B ummantelt:
Ja
Anschluss A Ausrichtung:
Gerade
Anschluss B Ausrichtung:
Gerade
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer
Isoliermaterial:
PVC
Betriebstemperaturbereich:
-15 → +70 °C°C
Weitere Suchbegriffe: 7872916, Mess- und Prüftechnik, Messleitungen und Messleitungs-Kits, Messleitungen, Hirschmann Test & Measurement, 975163101, Test & Measurement, Test Leads & Test Lead Kits, Test Leads
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,01*
€ 7,84*
€ 5,95*
ab € 9,69*
€ 15,81*
1 Tag
21
€ 14,99*
ab € 9,80*
€ 16,30*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,48*
€ 17,09*
7 Tage
34
€ 6,99*
ab € 18,28*
€ 25,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932792001
ab € 99,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.