Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAC Polykarbonat, ABS Rot Brandmelder, Meldestelle für Schlüsselschalter, T 71 mm, B 97.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
KAC Polykarbonat, ABS Rot Brandmelder, Meldestelle für Schlüsselschalter, T 71 mm, B 97.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7873105
Hersteller:
     KAC
Herst.-Nr.:
     is K21SRS-R030-01
EAN/GTIN:
     5055049605094
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
dreh - schlüsselschalter
Farbe = Rot
Call Point vom Typ = Meldestelle für Schlüsselschalter
Innen/Außen = Innenbereich
Stromversorgung = Netzbetrieb
Rücksetzbar = Ja
Element Material = Glas
Manipulationssicher = Ja
Box Material = Polykarbonat, ABS
Tiefe = 71 mm
Höhe = 93 mm
Breite = 97.5mm

Schlüsselzugang. Tastenbedienung
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Call Point vom Typ:
Meldestelle für Schlüsselschalter
Innen/Außen:
Innenbereich
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Rücksetzbar:
Ja
Element Material:
Glas
Manipulationssicher:
Ja
Box Material:
Polykarbonat, ABS
Tiefe:
71 mm
Höhe:
93 mm
Breite:
97.5mm
Weitere Suchbegriffe: 7873105, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Brandschutz, Feueralarm Meldestellen, KAC, isK21SRSR03001, Site Safety, Fire Safety, Fire Alarm Call Points
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8134625
ab € 10,06*
Zubehör
RS Pro
8134518
ab € 2,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.