Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Tisch/Boden ESD-Matte Schwarz für Werkbank, Bodenbelag, 2mm x 600mm x 1.2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Tisch/Boden ESD-Matte Schwarz für Werkbank, Bodenbelag, 2mm x 600mm x 1.2m
Artikel-Nr.:
     108EL-7873136
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7873136
EAN/GTIN:
     5056112151968
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
ESD Bodenbelag
ESD Bodenmatte
Verwendungstyp = Tisch, Boden
Materialstärke = 2mm
Farbe = Schwarz
Länge = 1.2m
Breite = 600mm
Oberflächenstrukturtyp = Geprägt
Gemäß EN 61340-5-1 = Nein
Widerstand = 3.3 x 108Ω
Material = Neopren

ESD-sichere Bodenmatte RS Pro, 1,2 m x 600 mm x 2 mmDiese Matten von RS Pro wurden entwickelt, um Schäden an empfindlichen Teilen und Baugruppen durch elektrostatische Entladung (ESD) zu verhindern und sind ein Muss für jeden EPA-Reinraum (ESD-geschützter Bereich). Die Matten entleeren statische Ladung, erden das elektronische Element und schützen Oberflächen vor Verschleiß. Die ESD-sicheren Matten bestehen aus antistatischem Neopren-Gummi, das Löteisenbeständigkeit bietet. Sie sind schwarz, haben eine geprägte Oberflächenstruktur und ein geringes Reflexionsvermögen, um die Belastung der Augen zu reduzieren. Diese Matten sind leicht zu reinigen und werden mit 10-mm-Stehbolzen in jeder Ecke geliefert, um die Installation vor Ort zu erleichtern. Sie entsprechen IEC 61340-2-3 und IEC 61340-4-1, den anerkannten internationalen Standards für WPA. Antistatische Matten werden häufig auf Werkbänken und Fußböden von Werkstätten oder Advanced Laboren für mikroelektronische Branchen wie elektronische Halbleitergeräte, elektronische Computer und integrierte Schaltkreise zum Schutz von Personal und Geräten verwendet.Eigenschaften und Vorteile• RS Pro Tischmatte mit elektrostatischer Entladung (ESD-sicher) • Mit 10-mm-Stehbolzen für Werkbankanwendungen • Aus Neoprenkautschuk für Löteisenbeständigkeit • Dicke: 2 mm • Länge: 1,2 m • Breite: 600 mm • Oberflächenwiderstand von 3,3 x 108 Ω • Entsprechend IEC 61340-2-3 und IEC 61340-4-1, den anerkannten internationalen Standards für EPARS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Verwendungstyp:
Tisch, Boden
Materialstärke:
2mm
Farbe:
Schwarz
Länge:
1.2m
Breite:
600mm
Oberflächenstrukturtyp:
Geprägt
Gemäß EN 61340-5-1:
Nein
Widerstand:
3.3 x 108Ω
Material:
Neopren
Weitere Suchbegriffe: Anti-Statik-Matte, Antistatik Matte, Antistatikmatte, Antistatikmatten, ESD Matte, Dekontaminationsmatte, Reinraum-Matten, Reinraummatten, Staubfangmatte, rs pro tisch esd matte, reinraum matten, staubfangmatte 1200 x 600, 7873136, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, ESD-Schutz & Reinraum-Produkte, Antistatische Matten, RS PRO, CBF010004, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, ESD Control & Clean Room, Anti Static Mats
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,90*
€ 141,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,85*
€ 140,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,98*
€ 129,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,49*
€ 119,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,02*
€ 107,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1294947
ab € 11,38*
Zubehör
RS Pro
2877385
ab € 23,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.