Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Tisch ESD-Matte für Werkbank, 2mm x 600mm x 1.2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Tisch ESD-Matte für Werkbank, 2mm x 600mm x 1.2m
Artikel-Nr.:
     108EL-7873139
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7873139
EAN/GTIN:
     5056112151975
Suchbegriffe:
Anti-Statik-Matte
Antistatik Matte
Antistatikmatte
Antistatikmatten
Verwendungstyp = Tisch
Materialstärke = 2mm
Länge = 1.2m
Breite = 600mm
Oberflächenstrukturtyp = Glatt
Gemäß EN 61340-5-1 = Nein
Widerstand = 2.3 x 100,000,000Ω
Material = Gummi

ESD-sichere Tischmatte von RS Pro, 1,2 m x 600 mm x 2 mmDiese ESD-sichere Matte von RS Pro sorgt dafür, dass empfindliche elektronische Geräte vor Schäden durch elektrostatische Entladung (ESD) geschützt sind. Die Matte aus Gummi ist für den Einsatz auf Werkbänken konzipiert, da sie löteisenbeständig ist. Die 2 mm dicke Matte bietet eine Oberflächenbeständigkeit von 2,3 x 108 Ω und hat eine glatte Oberflächenstruktur. Er wird mit einem Stift mit 10 mm Durchmesser zur Befestigung auf Werkbänken geliefert. Die zweilagige Konstruktion mit einer grünen Top Oberfläche und einer schwarzen Unterseite bietet maximale Sicherheit und Langlebigkeit, während die geringe Reflexion die Belastung der Augen während längerer Arbeitszeit verringert. Diese Matte wird häufig in Advanced Laboren, Reinräumen und mikroelektronischen Einstellungen wie integrierten Schaltkreisen und Netzwerkgeräten verwendet. Es entspricht IEC 61340-2-3, dem anerkannten Industriestandard für ESD-geschützte Bereiche. Als Teil der bewährten RS Pro Serie wird die Matte streng auf Qualität und Konsistenz geprüft.Eigenschaften und Vorteile• RS Pro ESD-sichere Matte (Electrostatic Discharge Safe) • Mit einem 10-mm-Stehbolzen für Werkbankanwendungen • Aus Gummi für Löteisenbeständigkeit • Dicke: 2 mm • Länge: 1,2 m • Breite: 600 mm • Oberflächenwiderstand von 2,3 x 108 Ω • Entsprechend der IEC 61340-2-3, den anerkannten internationalen Standards für WPARS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Verwendungstyp:
Tisch
Materialstärke:
2mm
Länge:
1.2m
Breite:
600mm
Oberflächenstrukturtyp:
Glatt
Gemäß EN 61340-5-1:
Nein
Widerstand:
2.3 x 100,000,000Ω
Material:
Gummi
Weitere Suchbegriffe: ESD Matte, rs pro tisch esd matte, anti statik matte, anti-statik-matte tisch, 7873139, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, ESD-Schutz & Reinraum-Produkte, Antistatische Matten, RS PRO, CDR040004, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, ESD Control & Clean Room, Anti Static Mats
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,24*
€ 119,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,97*
€ 118,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,95*
€ 111,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,72*
€ 103,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,27*
€ 90,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1294947
ab € 11,38*
Zubehör
RS Pro
2877385
ab € 23,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.