Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Englisch Sicherheitsplakat, Erste-Hilfe-Anleitung für Augenbehandlungen, Halbstarres Laminat H 420 mm B 590mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Englisch Sicherheitsplakat, Erste-Hilfe-Anleitung für Augenbehandlungen, Halbstarres Laminat H 420 mm B 590mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7873732
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7873732
EAN/GTIN:
     5056112152859
Suchbegriffe:
Piktogramm Erste Hilfe
Piktogramm First Aid
Symbolschilder Erste Hilfe
Symbolschilder First Aid
Thema = Erste-Hilfe-Anleitung für Augenbehandlungen
Sprache = Englisch
Typ = Poster
Höhe = 420 mm
Material = Halbstarres Laminat
Anzahl pro Packung = 1Stück
Breite = 590mm

Sicherheitsposter mit Erste-Hilfe-Anleitung von RS Pro - elektrische Schläge, Augen, Verbrennungen. Ein Sortiment an Sicherheitsplakate von RS PRO für den Arbeitsplatz. Sicherheitsplakate und Wandtafeln helfen allen Unternehmen, ihre Mitarbeiter zu schützen, indem sie Gefahrenbereiche ausweisen und die damit verbundenen Gefahren hervorheben. Unser Angebot an Plakaten und Schautafeln trägt dazu bei, eine sichere Arbeitsumgebung zu schaffen und die anerkannten Normen zu erfüllen. Sicherheitsplakate sind ideal, um auf bestimmte Gesundheits- und Sicherheitspraktiken und -hinweise hinzuweisen. Diese Sicherheitsplakate werden aus einer Vielzahl von Materialien hergestellt, von starrem Laminat über Kunststoff und Polypropylen bis hin zu Papier. Es stehen verschiedene Größen und Anzeigeformate zur Verfügung, die eine hohe Sichtbarkeit entsprechend Ihren Anforderungen gewährleisten. Verfügbare Optionen: ; 787-3729 787-3729 – A2-Poster zum Thema Stromschlag ; 787-3723 787-3723 – A2-Leitfaden für Erste Hilfe am Arbeitsplatz ; 787-3732 787-3732 – A2-Erste-Hilfe-Poster bei Augenverletzungen Poster ; 787-3735 787-3735 – A2-Erste-Hilfe-Poster bei Verbrennungen. Eigenschaften und Vorteile:. • Erste-Hilfe-Führungsposter • Bietet wichtige Erste-Hilfe- und Sicherheitsinformationen für Ersthelfer und Ersthelfer • Vollständig aktualisiert mit den neuesten Führungs-, Reanimungs- und Praxistechniken • Vollfarbige Abbildungen • Lösch Schritt-für-Schritt-Anweisungen • Kompiliert durch qualifizierte Gesundheits- und Sicherheitspraktiker Durable • erhöht das Sicherheitsbewusstsein innerhalb der Organisation • Abmessungen: 59 x 42 cm • laminiert. Anwendungen. Sicherheitsplakate befinden sich in der Regel in einem öffentlichen Bereich oder in Gefahrenbereichen, so dass alle Mitarbeiter sie sehen können. Sie informieren Personen über sichere Arbeitsverfahren, um Unfälle und Verletzungen am Arbeitsplatz zu vermeiden. Das HSE-Poster zum Gesundheits- und Sicherheitsgesetz ist eine Anforderung für jeden Arbeitsplatz, und andere Poster zur Sicherheitsregelung sind erforderlich, wenn das entsprechende Risiko besteht. Die Arbeitgeber sollten dafür verantwortlich sein, dass ihre Mitarbeiter gut ausgebildet sind und über Arbeitsanweisungen oder Sicherheitsrichtlinien verfügen, um während ihrer täglichen Arbeit sicher zu sein.. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Thema:
Erste-Hilfe-Anleitung für Augenbehandlungen
Sprache:
Englisch
Typ:
Poster
Höhe:
420 mm
Material:
Halbstarres Laminat
Anzahl pro Packung:
1Stück
Breite:
590mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsaushang, Sicherheitsaushänge, piktogramm erste hilfe kunststoff, piktogramm erste hilfe, sicherheitsaushang erste hilfe, 7873732, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Sicherheitsschilder, Sicherheitsposter, RS PRO, A602RS, Site Safety, Safety Signs, Safety Posters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Velcro
EC60240
ab € 5,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.