Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MH Connectors MHDD Sub-D Steckverbinder Stecker , 25-polig / Raster 2.77mm, Durchsteckmontage Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7873925
Hersteller:
     MH Connectors
Herst.-Nr.:
     MHDD25-M-T-B-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
sub-d steckverbinder 25 pol stecker
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 25
Gender = Stecker
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Durchsteckmontage
Raster = 2.77mm
Anschlussart = Löten
Gehäusematerial = Stahl
Länge = 53.04mm
Breite = 12.55mm
Tiefe = 10.9mm
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickelmm

Gerade D-Sub Leiterplattensteckverbinder der MHDD Serie. Eine Reihe von D-Sub-Steckverbindern der Serien MHDD und MHDD-M zur geraden Leiterplattenmontage mit verzinnten Gehäusen aus gestanztem Stahl mit Ø3 mm Bohrungen. Als Isoliermaterial für diese geraden Leiterplatten-Steckverbinder der Serien MHDD und MHDD-M wird glasgefülltes Polyester nach UL 94V-0 verwendet. Die kupferlegierten, selektiv vergoldeten und vernickelten Anschlüsse dieser geraden Steckverbinder für die Leiterplattenmontage werden wie folgt hergestellt: MHDD Serie: ; 787-3915 787-3915 gestanzter und geformter Pin, 9-polig ; 787-3919 787-3919 gestanzte und geformte Buchse, 9-polig ; 787-3928 787-3928 gestanzter und geformter Pin, 15-polig ; 787- 3921 787- 3921 gestanzte und geformte Buchse, 15-polig ; 787-3925 787-3925 gestanzter und geformter Pin, 25-polig ; 787-3934 787-3934 gestanzte und geformte Buchse, 25-polig MHDD-M Serie: ; 787-3959 787-3959 gefertigter Pin, 9-polig ; 787-3953 787-3953 gefertigte Aufnahme, 9-polig ; 787-3965 787-3965 gefertigte Aufnahme, 15-polig ; 787-3978 787-3978 gefertigte Aufnahme, 25-polig
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
25
Gender:
Stecker
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Raster:
2.77mm
Anschlussart:
Löten
Gehäusematerial:
Stahl
Länge:
53.04mm
Breite:
12.55mm
Tiefe:
10.9mm
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickelmm
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 25pol, 7873925, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, MH Connectors, MHDD25MTBS, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 0,53*
€ 1,58*
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 0,574*
€ 2,10*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MH Connectors
MHDD25M-T-B-SRBM
ab € 1,40*
Zubehör
MH Connectors
MHDPPK25-LG-K
ab € 18,21*
Zubehör
MH Connectors
MHDTZK25-BK-RA-PC-BK-K
ab € 2,05*
Zubehör
TE Connectivity
5205980-4
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.