| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7874372 Herst.-Nr.: 277.6306.0001 EAN/GTIN: 4005084012228 |
| |
|
| | |
| Sicherungshalter Typ = Inline Sicherungsgröße = ATO Betriebsspannung = 32V dc Passende Sicherungsgrößen = ATO
Inline-Sicherungshalter Littelfuse Serie FK. Eine Serie von Inline-Sicherungshaltern von Littelfuse für ATO-Flachsicherungen. Die einzelnen Sicherungshalter der Serie FK sind in zwei Varianten erhältlich: Vorverdrahtet oder einrastbar IDC (Schneidklemmanschluss). Die Littelfuse Serie von ATO-Sicherungshaltern besteht aus hochwertigen Materialien und ist robust und zuverlässig. Mit ihrem einfachen Design benötigen sie keine Spezialwerkzeuge, um den Anschluss zu erleichtern. Geeignet für Wartung, Reparatur und neue Designs. IDC-Inline-Sicherungshalter. Der FK IDC-Sicherungshalter wird ohne Kabel geliefert, sodass der Benutzer problemlos in einen vorhandenen Stromkreis angeschlossen werden kann. Der IDC-Sicherungshalter wird einfach um die Verkabelung geklemmt. Eine ATO-Flachsicherung in geeigneter Größe wird dann in die Top des Halters eingesetzt. Vorverdrahteter Inline-Sicherungshalter. Der vorverdrahtete FKW-Sicherungshalter wird mit roten 2,5-mm2-Litzenenden geliefert. Dadurch kann der Benutzer in einen vorhandenen Stromkreis oder ein vollständig neues Design anschließen. Anschließend wird eine ATO-Flachsicherung in geeigneter Größe in den Halter eingesetzt. Eine befestigte Kunststoffkappe kann verwendet werden, um der Sicherung zusätzlichen Schutz vor dem Eindringen von Staub und Feuchtigkeit zu bieten. Ideal für rauere Umgebungen. Eigenschaften und Vorteile. • Robust und zuverlässig • Kompakte Bauweise • Hergestellt aus hochwertigen Materialien • Anschlussklemmen aus verzinnter Kupferlegierung • Schnell und einfach anzuschließen • Spritzwassergeschützte Versionen erhältlich (FKW-Serie) • Geeignet für ATO-Kfz-Flachsicherungen. Anwendungen. ATO-Sicherungen und ihre Halter werden zum Schutz von Schaltkreiskabeln vor übermäßigem Strom verwendet, der zu Schäden oder elektrischem Feuer führen könnte. ATO-Flachsicherungshalter werden in einer Vielzahl von elektrischen Anwendungen in der Automobilindustrie eingesetzt. Einige der häufigsten sind:. • Fahrzeug-Verkabelungsstühle • Kfz-Stromkreise • Motorräder • Landwirtschaftliche Maschinen Weitere Informationen: | | Sicherungshalter Typ: | Inline | Sicherungsgröße: | ATO | Betriebsspannung: | 32V dc | Passende Sicherungsgrößen: | ATO |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherungsdose KFZ, Sicherungshalter KFZ, Sicherungshalter, sicherungshalter, 7874372, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Littelfuse, 27763060001, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Holders |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 9,05* | € 13,53* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 8,97* | € 13,58* | | | | | 2 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 7,51* | € 17,30* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 8,43* | € 22,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|