| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7874744 Herst.-Nr.: 704.411.018.10 EAN/GTIN: 5059040046009 |
| |
|
| | |
| Positionenanzahl = 2 Ausschnitt-Durchmesser = 30.5mm
IEC 60947-3, VDE 0660-Teil 3. Drehschaltergehäuse, Serie 04, beleuchtet. Drehschalter von EAO hat mit einem Leuchtenblock (704.951.0) zur Beleuchtung. Der Leuchtenblock nimmt BA9s LEDs auf, siehe typische Best.-Nr. ; 7693003 7693003. Um den Schalter fertigzustellen, ist ein Schaltungselement erforderlich, siehe typische Best.-Nr. ; 2790137. 2790137. Durch die axiale Anordnung der Anschlussklemmen können die Schalter nebeneinander oder neben der Kabelführung montiert werden. Plattenausschnittdurchmesser 30,5 mm Wurfwinkel von 42° von der Mittelstellung aus Weitere Informationen: | | Positionenanzahl: | 2 | Ausschnitt-Durchmesser: | 30.5mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7874744, Schalter, Schlüssel- und Wahlschalter, Wahlschalterköpfe, EAO, 70441101810, Switches, Key Switches & Selector Switches, Selector Switch Heads |
| | |
| |