| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7874779 Herst.-Nr.: 14-810.918 EAN/GTIN: 5059040047464 |
| |
|
| | |
| Versorgungsspannung = 24 V dc dB in 1 Meter Abstand = 95dB Stromart = DC Anzahl der Töne = 1 Montageart = Tafelmontage Durchmesser = 35 mm Anwendungsart = Summer Temperatur min. = -25°C
EAO-SummerDer graue, bündig montierte Summer EAO hat eine Schallleistung von 95 dB bei 1 m. Dieser Summer hat eine Größe von 35 mm und einen Dauerton.Eigenschaften und VorteileDie Versorgungsspannung beträgt 24 V dc Material der vorderen Aluminiumkappe Lötanschlüsse sind 2,8 mm x 0,5 mm Betriebstemperaturbereiche zwischen -25 °C und 55 °C.AnwendungenKfz Sicherheit Leichte industrielle AnwendungenZertifizierungenVorderseite mit Schutzart IP40 ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007 Weitere Informationen: | | Versorgungsspannung: | 24 V dc | dB in 1 Meter Abstand: | 95dB | Stromart: | DC | Anzahl der Töne: | 1 | Montageart: | Tafelmontage | Durchmesser: | 35 mm | Anwendungsart: | Summer | Temperatur min.: | -25°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schallgeber, Summerelement, akustischer Signalgeber, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, alarm summer 24v, alarm summer, 7874779, Automation, Signalgeber, Sirenen, EAO, 14810918, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Electronic Sounders |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 74,08* | € 94,83* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 72,40* | € 102,39* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 80,28* | € 116,55* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 72,25* | € 128,17* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 94,12* | € 135,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|