| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-7874791 Herst.-Nr.: 508102000 EAN/GTIN: 5059039047093 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zubehörtyp = Kappe Kappenfarbe = Schwarz
Einpolig, Subminiatur, wasserdicht. Druckschalter für Leiterplattenmontage, Schließer-Taster, 1-poliger Schließer (Typ EP11) und 1-poliger Umschalter (Typ EP12) Geeignet für Tauchreinigung und Schwalllöten Goldkontakte Gehäusewerkstoff: glasfaserverstärktes Polyamid 6//6 (UL 94 V-0) Durchschlagsfestigkeit: 1000 V RMS Isolationswiderstand: 1000 MΩ Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zubehörtyp: | Kappe | Kappenfarbe: | Schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 7874791, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Kappen, C & K, 508102000, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Caps |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |