| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-7874805 Herst.-Nr.: 801802000 EAN/GTIN: 5059039053414 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zubehörtyp = Kappe Zur Verwendung mit = Serie 8020 (Einrast-Druckschalter) Kappenfarbe = Schwarz
Verfügbares Zubehör: Kappen, Rahmen, Unterlegscheiben und Befestigungsmuttern. Drucktastenschalter und Zubehör der Serie 80. Diese schnellauslösenden Drucktaster schalten alle Funktionen sofort nach der Tastenbetätigung ein. Eine Auswahl von Kontaktanordnungen mitsamt Kappen, Rahmenunterlegscheiben und Muttern sind erhältlich. Typische Anwendungen: Messtechnik Computer-Peripheriegeräte Telekommunikationsgeräte. Drucktastenschalter mit Tastbetätigung Lötfahnen Stößel Ø 3,1 mm Positives taktiles Gefühl Mehrere Positionen verfügbar Vielfalt von Anschlussoptionen Epoxidanschlussdichtung geeignet für Waschreinigung von unten Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zubehörtyp: | Kappe | Zur Verwendung mit: | Serie 8020 (Einrast-Druckschalter) | Kappenfarbe: | Schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 7874805, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Kappen, C & K, 801802000, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Caps |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1000 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 0,35* | € 0,41* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 14,99* | ab € 0,479* | € 0,779* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 0,48* | € 0,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|