Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Takt-Verteiler ECL Takt-Verteilung ECL, PECL ECL, 2-Input SOIC, 20-Pin Differenzial, einseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7876781
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC100LVEL14DWG
EAN/GTIN:
     5059042479249
Suchbegriffe:
7876781
Halbleiter
Frequenzsyntesizer und Funktionsger...
Takttreiber und Taktverteilung
Logikfamilie = ECL
Logikfunktion = Takt-Verteilung
Eingangssignal-Typ = ECL, PECL
Logik-Ausgangspegel = ECL
Betriebsart = Differenzial, einseitig
Anzahl der Clock-Eingänge = 2
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 20
Abmessungen = 12.95 x 7.6 x 2.4mm
Länge = 12.95mm
Breite = 7.6mm
Höhe = 2.4mm
Arbeitsspannnung max. = 3,8 V
Arbeitsspannnung min. = -3 VGHz

Treiber und Fan-Out-Puffer, ON Semiconductor. Differenzial-Fan-Out-Puffer (ECL), Takttreiber und Signaltreiber.
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
ECL
Logikfunktion:
Takt-Verteilung
Eingangssignal-Typ:
ECL, PECL
Logik-Ausgangspegel:
ECL
Betriebsart:
Differenzial, einseitig
Anzahl der Clock-Eingänge:
2
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
20
Abmessungen:
12.95 x 7.6 x 2.4mm
Länge:
12.95mm
Breite:
7.6mm
Höhe:
2.4mm
Arbeitsspannnung max.:
3,8 V
Arbeitsspannnung min.:
-3 VGHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.