Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Polyester Rucksack mit Reißverschluss, 225mm x 355mm x 460mm mit Tragriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Facom Polyester Rucksack mit Reißverschluss, 225mm x 355mm x 460mm mit Tragriemen
Facom Polyester Rucksack mit Reißverschluss, 225mm x 355mm x 460mm mit Tragriemen
Facom Polyester Rucksack mit Reißverschluss, 225mm x 355mm x 460mm mit Tragriemen
Facom Polyester Rucksack mit Reißverschluss, 225mm x 355mm x 460mm mit Tragriemen
Artikel-Nr.:
     108EL-7877504
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     BS.L30PB
EAN/GTIN:
     3148519325454
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Tasche/Koffer Typ = Rucksack
Material/Stoff = Polyester, Polypropylen
Länge = 355mm
Breite = 225mm
Höhe = 460mm
Tragriemen = Ja
Schlosstyp = Reißverschluss

Textilwerkzeugrucksack, Facom. Einführung des ausgezeichneten Rucksacks von Facom. Die Werkzeugtasche BS.L30PB ist geeignet für Techniker, die ein Werkzeugaufbewahrungssystem aus Textil einem Werkzeugkasten oder Werkzeugkoffer vorziehen. Diese Werkzeugtasche vereint mehrere Aufbewahrungsbereiche in nur einer Tasche und bietet so ein umfassendes Aufbewahrungssystem für Werkzeuge und Dokumente. Dieser Werkzeugrucksack mit intelligentem Design bietet genügend Taschen, Halter und Reißverschlussfächer. Warum würden Sie dieses Produkt kaufen? Diese Tasche verfügt über eine Vielzahl zusätzlicher Merkmale, die sie von typischen Werkzeugtaschen unterscheidet. Die Unterseite ist vollständig wasserdicht, Sie müssen sich also keine Sorge in feuchten Bedingungen machen. Im Hauptfach befindet sich ein ausziehbares Fach, das auf flachen Oberflächen vertikal steht und sich ideal für Messeinrichtungen, Schraubendreher und Schraubenschlüssel eignet. Tragriemen Die Tragriemen sind gepolstert für zusätzlichen Komfort, vollständig verstellbar und verfügen über integrierten Stauraum für Handys oder kleine Geräte. Halterung Das Hauptmerkmal ist die zusätzliche Rücken- und Schulterunterstützung. Dieses Merkmal kommt im Hüftbereich zum Einsatz und verteilt das Gewicht gleichmäßiger auf dem Rücken. Das Tragen über einen längeren Zeitraum fällt so einfacher. Eigenschaften und Vorteile. Robustes Textilmaterial Fächer und Haken für Werkzeuge Gepolstertes Laptop-Fach hinten: ca. 38 cm Abnehmbares Mehrzweck-Werkzeugfach Rückseite mit hochdichtem Schaumstoff Verstellbare gepolsterte Riemen Verstellbarer gepolsterter Brust- und Bauchriemen Dokumentenhalter Reflektierende Streifen Polypropylen-Fach für wasserdichten Schutz Abschließbare Reißverschlüsse Ergonomischer Griff Fassungsvermögen: 30 l Gewicht: 3,150 kg Max. Last: 12 kg. Abmessungen. 355 mm x 225 mm x 460 mm (L x T x H ). Typische Anwendung Werkzeugtragetaschen, Werkzeugtaschen und Werkzeugrucksäcke werden üblicherweise von Profis oder Heimwerkern zur Aufbewahrung und für den Transport der erforderlichen Ausrüstung verwendet. Speziell entwickelte Fächer und robuste Materialien garantieren eine sichere und bequeme Verwendung für lange Zeit. Folgende Personen verwenden diese Art von Tasche üblicherweise: Klempner Elektriker Kfz-Mechaniker Zimmerleute Bauarbeiter Gasingenieure Ist diese Werkzeugtasche wasserdicht? Diese Werkzeugtasche besteht aus hochwertigem Polyester und Polypropylen und ist somit wasserbeständig. Die Unterseite ist vollständig wasserdicht. Können die Reißverschlüsse abgeschlossen werden? Ja, die Reißverschlüsse sind abschließbar mit einem Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten) Hinweis: Diese Tasche enthält kein Werkzeug. Das Werkzeug wird nur als Referenz gezeigt.
Weitere Informationen:
Tasche/Koffer Typ:
Rucksack
Material/Stoff:
Polyester, Polypropylen
Länge:
355mm
Breite:
225mm
Höhe:
460mm
Tragriemen:
Ja
Schlosstyp:
Reißverschluss
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, Montage-Rucksack, Techniker-Rucksack, Werkzeug-Rucksack, Werkzeugrucksack, rucksack rot schwarz, montage rucksack, facom werkzeugrucksack, 7877504, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugtaschen, Facom, BSL30PB, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Bags
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 58,82*
€ 76,39*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,25*
€ 76,40*
7 Tage
10
€ 5,99*
ab € 60,22*
€ 78,57*
12 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 64,34*
€ 89,89*
Lager 108
Frei Haus
ab € 69,39*
€ 90,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,02*
€ 107,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,88*
€ 105,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,38*
€ 99,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,65*
€ 92,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,39*
€ 82,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
BS.MCBPB
ab € 73,47*
Ähnlich
RS Pro
7887211
ab € 29,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.