Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SIMATIC S7-300 SPS CPU, 10 (Digital) Eing. / 10 Digitaleing. Digital Ausg.Typ Digital Eing.Typ für Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7877989
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES7312-5BF04-0AB0
EAN/GTIN:
     4025515079064
Suchbegriffe:
SIMATIC S7 CPU-Modul
SIMATIC S7 Stromversorgung
SIMATIC S7-200 CPU-Modul
SIMATIC S7-300 CPU-Modul
Hersteller Serie = SIMATIC S7-300
Anzahl der Eingänge = 10 (Digital)
Ausgangstyp = Digital
Zur Verwendung mit = Serie SIMATIC S7-300
Versorgungsspannung = 24 V dc
Eingangstyp = Digital
Anzahl der Digitaleingänge = 10
Anzahl der Ausgänge = 6 (Digital)
Netzwerk-Typ = USB
Abmessungen = 125 x 80 x 130 mm

Siemens-SPSDie Siemens-SPS-CPU bietet mehr Leistung und zusätzliche Funktionen mit einem einfachen und einfachen Upgrade-Pfad von SPS der Serie S7-200 und enthält viele der üblichen Funktionen und Anweisungen, die in anderen Modellen der Serie zu finden sind. Es handelt sich um eine kompakte CPU mit einer Vielzahl von speziellen Eigenschaften wie 192 KB Arbeitsspeicher, 2-Port-Schalter, 1 Pt100-Sensor, 4 Hochgeschwindigkeits-Zählern (60 kHz), Frontstecker (2 x 40-polig) und einer Mikro-Speicherkarte.Eigenschaften und VorteileMPI-Schnittstelle für die Kommunikation mit anderen Steuerungen und Bedientafeln Verbesserte Kommunikation ist über eine der beiden PtP-Schnittstellen möglich (1 x serielle RS485-Schnittstelle) Kommunikationsschnittstelle wie MPI ist verfügbar Die CPU verfügt über integrierte Zähler, Frequenzmessfunktionen und PWM-Ausgänge, die eine direkte Steuerung von Ventilen und Betätigungselementen ermöglichen Einfache Bewegungssteuerung ist ohne zusätzliche Komponenten möglich Die Eingangsstromversorgung beträgt 24 V dc 10 integrierte digitale Eingänge 6 integrierte Digitalausgänge Umgebungstemperaturbereich zwischen 0 °C und 60 °C.AnwendungenIndustrielle Automatisierung Robotik AutomobilindustrieZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BSEN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Hersteller Serie:
SIMATIC S7-300
Anzahl der Eingänge:
10 (Digital)
Ausgangstyp:
Digital
Zur Verwendung mit:
Serie SIMATIC S7-300
Versorgungsspannung:
24 V dc
Eingangstyp:
Digital
Anzahl der Digitaleingänge:
10
Anzahl der Ausgänge:
6 (Digital)
Netzwerk-Typ:
USB
Abmessungen:
125 x 80 x 130 mm
Weitere Suchbegriffe: SIMATIC S7-300 Stromversorgung, siemens simatic s7 stromversorgung, simatic s7 stromversorgung, simatic s7 cpu-modul s7-300, 7877989, Automation, SPS, HMIs und Industriecomputer, SPS – Zentralbaugruppen, Siemens, 6ES73125BF040AB0, Automation & Control Gear, PLCs, HMIs & Industrial Computing, PLCs - Programmable Logic Controllers
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
8
Frei Haus
ab € 626,37*
€ 685,31*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 626,58*
€ 685,32*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 644,99*
€ 709,22*
Frei Haus
ab € 651,16*
€ 712,13*
Lager 108
Frei Haus
ab € 688,81*
€ 779,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 779,75*
€ 927,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 777,86*
€ 925,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 758,15*
€ 902,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 713,35*
€ 848,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 688,81*
€ 819,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES79538LG310AA0
ab € 97,45*
Zubehör
Siemens
6ES79538LL310AA0
ab € 316,88*
Zubehör
Siemens
6ES79538LJ310AA0
ab € 218,20*
Zubehör
Siemens
6ES79538LF310AA0
ab € 49,88*
Zubehör
Siemens
6ES79538LP310AA0
ab € 518,89*
Zubehör
Siemens
6ES73921BM010AA0
ab € 50,43*
Zubehör
Siemens
6ES73921AM000AA0
ab € 49,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.