Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARX CeraDyna DC-Axiallüfter, CeraDyna A, 12 V dc / 6W, 92 x 92 x 25mm, 126m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7878942
Hersteller:
     ARX
Herst.-Nr.:
     FD1290-AP181E3AL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 12 V dc
AC- oder DC-Betrieb = DC
Breite = 92mm
Tiefe = 25mm
Abmessungen = 92 x 92 x 25mm
Signalausgang = PWM
Lagertyp = CeraDyna A

TÜV. Die Anschlusslängen reichen von 245 mm ±10 mm bis 295 mm ±10 mm. Rot ist +ve, schwarz ist -ve. Der Ausgangsdraht ist entweder weiß oder gelb (sofern vorhanden). Der Ausgangsdraht muss nur angeschlossen werden, wenn eine Drehzahlmessung des Lüfters gewünscht ist (1 Umdrehung erzeugt üblicherweise 1 Ausgangsimpulssignal). ARX DC-Axiallüfter mit Keramiklager. ARX bietet Ihnen eine breite Palette von Axiallüftern mit DC-Keramiklagern, die kosteneffektive Kühl- und Lüftungslösungen bieten, ohne auf Qualität oder Zuverlässigkeit zu verzichten. Keramische Lagereinbauten sorgen für eine massive Erhöhung der Lebensdauer. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. • Geräuscharmer Betrieb• Erhöhte Leistung• Hitze- und feuchtigkeitsbeständig• Keine Verwendung von Öl als Schmiermittel• Niedrige Reibung und selbstpolierend. Verwendet dieser Lüfter Kugellager oder Gleitlager?. Diese Serie von Axiallüftern verwendet keines davon. Es wird ein Keramiklager geliefert, das sowohl eine kostengünstigere Bauweise als auch eine längere Lebensdauer als ein Standard-Kugel- oder Gleitlagerlüfter aufweist. Zu den Highlights zählen der leise und leise Betrieb und die nahezu statische Freiheit durch sehr geringe Reibung. Welche Sicherheitsvorrichtungen sind mit diesem Lüfter erhältlich?. Bei dieser Baureihe von ARX-Axiallüftern ist standardmäßig ein Verpolungsschutz vorgesehen. Sicherstellen, dass keine schädlichen oder potenziell gefährlichen Folgen einer Überspannung auftreten. Womit kann ein Axiallüfter verwendet werden?. Axiallüfter werden in allen Branchen, in denen das Kühlen von Bauteilen und Geräten unentbehrlich ist, verwendet. Ventilatoren arbeiten, indem sie Luft über eine Oberfläche ziehen, um sie zu kühlen, oder indem sie heiße Luft weg drücken, um sie zu kühlen. Einige der häufigsten Einsatzgebiete von DC-Axiallüftern sind;• Server-Racks – Axiallüfter werden verwendet, um Hubs, Router und Patchfelder kühl zu halten.• Elektrische Schaltschränke und Zählerschränke – installiert in Schaltschränken und Zählerschränken, um die Komponenten zu kühlen und zu schützen und so einen vorzeitigen Ausfall zu verhindern.• Laptop- und Computer-Tower – Kompakte DC-Lüfter sind ideal für die Integration in Computer und Geräte. Aufgrund ihrer geringen Rahmengröße und Tiefe. Was ist ein Axiallüfter?. Ein Axiallüfter ist ein Lüftertyp, der häufig in alltäglichen Anwendungen wie Klimaanlagen und Computern eingesetzt wird. Er verursacht, dass Luft und Gas (je nach Anwendung) in axialer Richtung direkt durch ihn strömen. Damit kann Luft/Gas axial ein- und ausströmen. Die gängigsten Versionen haben meist weniger Flügel als ein herkömmlicher Kanallüfter oder Zentrifugallüfter, die ähnlich funktionieren.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 V dc
AC- oder DC-Betrieb:
DC
Breite:
92mm
Tiefe:
25mm
Abmessungen:
92 x 92 x 25mm
Signalausgang:
PWM
Lagertyp:
CeraDyna A
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter dc kugellager 12v, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, 7878942, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, ARX, FD1290AP181E3AL, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.