Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB C1911, 1-Kanal Kurvenschreiber für Strom, Spannung, Widerstand, Temperatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB C1911, 1-Kanal Kurvenschreiber für Strom, Spannung, Widerstand, Temperatur
Artikel-Nr.:
     108EL-7879632
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     C1911
EAN/GTIN:
     5059041133135
Suchbegriffe:
7879632
Mess- und Prüftechnik
Messdatenerfassung und Datenlogger
Kurvenschreiber
Aufzeichnungsträger = Rund
Anzahl der Eingänge = 1
Messparameter = Strom, Spannung, Widerstand, Temperatur
Anzahl der Ausgänge = 1mA
Betriebsspannung max. = 240V ac
Spannungsmessung max. = +5V
Modellnummer = C1911
IP Schutzart = IP66
Temperatur Messgenauigkeit max. = ±0,5 °C, ±1 °C, ±2 °C
Temperatur Messauflösung = 0.1%
Betriebsspannung min. = 100V ac

Kreis-Kurvenschreiber Commander 1900. Die Serie C1900 ist ein voll programmierbarer Kreisblattschreiber für bis zu vier Prozesssignale. Die einfache Bedienung des C1900 und seine robuste Bauweise machen ihn ideal für verschiedene industrielle Umgebungen. Ausgezeichnete Standardfunktionen werden ergänzt durch eine leistungsfähige Auswahl an Optionen, um die Anforderungen Ihrer Anwendungen flexibel erfüllen zu können. • 1- bis 2-Stift-Aufnahme – Vollständige Anwendungsflexibilität • NEMA 4X/IP66-Bauweise (Schutz vor Abrutschen) – Abspülfest • Analog-, Relaisausgänge, digitale Eingänge und Sendernetzteil als Standard • Mehrere 6-stellige Anzeigetafeln zur kontinuierlichen Anzeige aller Signalwerte – Durchgängige Anzeige aller Signalwerte • 0,1 % Messgenauigkeit – Präzise Prozessinformationen • Hohe Störfestigkeit – Robuster, zuverlässiger Betrieb – Offene Systemkompatibilität • integrierte Summierer und mathematische Funktionen – Vollständig integrierte Lösungen • Kurvengeschwindigkeit: 1 bis 167 Stunden oder 7 bis 32 Tage pro Umdrehung • Sensornetzteil: 24 V dc • Diagrammgröße: 10 Zoll oder 105 mm • Isolierte Universaleingänge mit Sendernetzteil • Analogeingänge: MV, V, mA, Ω, Pt100 • Thermoelementeingang: B, E, J, K, L, N, R, S, T • Alarmrelais (5 A bei 115/230 V ac), digitale Eingänge und Übertragungsausgang an allen Stiften • Analoge Weiterübertragung: 4-20 mA • Betriebsspannung: 115/230 V ac • Abmessungen: 382 x 386 x 134 mm
Weitere Informationen:
Aufzeichnungsträger:
Rund
Anzahl der Eingänge:
1
Messparameter:
Strom, Spannung, Widerstand, Temperatur
Anzahl der Ausgänge:
1mA
Betriebsspannung max.:
240V ac
Spannungsmessung max.:
+5V
Modellnummer:
C1911
IP Schutzart:
IP66
Temperatur Messgenauigkeit max.:
±0,5 °C, ±1 °C, ±2 °C
Temperatur Messauflösung:
0.1%
Betriebsspannung min.:
100V ac
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.687,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.874,67*
€ 2.230,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.856,50*
€ 2.209,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.795,24*
€ 2.136,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.701,03*
€ 2.024,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.687,91*
€ 2.008,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
3629941
ab € 27,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.