Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Steuerleitung
>
Artikel
Alpha Wire Ecogen Ecocable ECO Steuerkabel, 3-adrig x 0,56 mm² Grau, 30m, 20 AWG, Folie
Menge:
Spule
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7879780
Hersteller:
Alpha Wire
Herst.-Nr.:
77116 SL005
EAN/GTIN:
5059039016334
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung 3x0,75 30m
Serie = EcoCable
Aderzahl = 3
Leiterquerschnitt = 0,56 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 30m
Steuerleitungstyp = ECO
Mantelfarbe = Grau
AWG = 20 AWG
Außendurchmesser = 5mm
Mantelmaterial = mPPE
Standards = CE, CSA, UL
Aderlitzen = 7/0,32 mm
Alpha Wire EcoCable, 600 V Steuerkabel – Folienschirmung. Die EcoCable-Serie von Alpha Wire sind 600-V-Steuerkabel, die aufgrund ihres mPPE-Mantels und Isolationskonstruktion vollständig recycelbar sind. Dieses Kabel kann extremen Temperaturen standhalten und ist vollständig halogenfrei und dünner und leichter als gleichwertige PVC-Kabel. Eigenschaften und Vorteile. Enthalten keine Halogen Foliengeschirmte Kabel bestehen aus einem Aluminium/Polyester-Abschirmung Mäßige Beständigkeit gegen elektromagnetische Störungen Umweltfreundlich Geeignet für extreme Temperaturen bis zu –50 °C Kleiner, leichter und geringere Ausgasung als PVC-Kabel Ausgezeichnete Abriebfestigkeit Mechanisch stabil. Was ist mPPE?. mPPE ist ein Thermokunststoff aus modifiziertem Polyphenylenether. Aufgrund der dielektrischen Eigenschaften sind Kabel aus mPPE dünnwandiger als andere Kabel. Da diese Kabel leichtgewichtiger sind, können sie in vielen verschiedenen Anwendungen verwendet werden. mPPE weist ein geringeres spezifisches Gewicht im Vergleich zu anderen Ummantelungs- und Isolationsmaterialien wie PVC und PE auf. In Kombination mit den hervorragenden dielektrischen Eigenschaften können diese Kabel bis zu 65 % leichtgewichtiger und dünner als herkömmliche Kabel ausgelegt werden. Warum ist es umweltfreundlich?. Im Gegensatz zu PVC sind mPPE-haltige Kabel halogenfrei, enthalten keine Phthalate und sind zu 100 % recycelbar und gelten als umweltfreundlich. Was heißt halogenfrei?. Wenn ein Kabel nicht aus Materialien besteht, die salzbildendes Fluor, Brom, Jod oder Chlor enthalten, wird es als halogenfrei definiert. Informationen zur Produktanwendung. Steuerkabel sind mehradrige Kabel, die in Energieanwendungen in der Automatisierungs- und Messtechnik eingesetzt werden. Steuerkabel können Übertragungen von automatisierten Prozessen messen und regeln. Diese Kabel haben eine lange Biegelebensdauer in mechanischen Maschinen, die ständig in Bewegung oder Biegung sind.Diese Steuerkabel eignen sich zudem auch für Anwendungen entsprechend NFPA 79. Die Norm NFPA 79 gibt Schutzmaßnahmen für industrielle Anlagen vor und hat den Schutz von Personen, Geräten, Einrichtungen und laufenden Prozessen vor Bränden und elektrischen Gefahren zum Ziel. Zulassungen. UL AWM 21915 (600 V, 105 °C) CE CSA AWM I/II A/B FT1 IEC 60332-2 Flammenverhalten RoHS REACH WEEE ISO 10993-5
Weitere Informationen:
Serie:
EcoCable
Aderzahl:
3
Leiterquerschnitt:
0,56 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
30m
Steuerleitungstyp:
ECO
Mantelfarbe:
Grau
AWG:
20 AWG
Außendurchmesser:
5mm
Mantelmaterial:
mPPE
Standards:
CE, CSA, UL
Aderlitzen:
7/0,32 mm
... >
Kabel und Drähte
>
Elektro- und Industriekabel
>
Steuerleitung
Weitere Suchbegriffe:
schaltleitung
,
schaltleitung 3x1
,
7879780
,
Kabel und Drähte
,
Elektro- und Industriekabel
,
Alpha Wire
,
77116SL005
,
Cables & Wires
,
Electrical Power & Industrial Cables
,
Control Cable
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 288,66*
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 31 Meter (ab € 9,31162* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 370,74*
€ 441,18
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 364,12*
€ 433,30
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 334,95*
€ 398,59
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 313,88*
€ 373,52
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 288,66*
€ 343,51
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen