Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik 4 W 1500 Ferrit Ringkern, 18.6 x 10.2 x 6mm, EMI Unterdrückung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7880210
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7427018
EAN/GTIN:
     5059042700947
Suchbegriffe:
Ferritring
ferritring
Typ = Ringkern
Abmessungen = 18.6 x 10.2 x 6mm
Applikation = EMI Unterdrückung
Material = 4 W 1500
Durchmesser = 6mm
Höhe = 6mm
Innendurchmesser = 10.2mm
Außendurchmesser = 6mm

EMI-Entstörungsringkernferrit - Serie WE-TOF. Die NiZn-Breitband-Absorber-Ferritkerne der Serie WE-TOF sind in einem vielseitigen NiZn-Typ- und Produktsortiment zum Erreichen der bestmöglichen Störimpulsunterdrückung erhältlich. Diese Serie von Ringkern-Ferritkernen zur EMI-Entstörung ist geeignet für den Einsatz mit Standarddraht-, verdrillten Draht-, mehradrigen und Koaxialkabeln. Anwendungen für die Serie WE-TOF umfassen Netzteilkabel, Datenkabel und Messsignalleitungskabel
Weitere Informationen:
Typ:
Ringkern
Abmessungen:
18.6 x 10.2 x 6mm
Applikation:
EMI Unterdrückung
Material:
4 W 1500
Durchmesser:
6mm
Höhe:
6mm
Innendurchmesser:
10.2mm
Außendurchmesser:
6mm
Weitere Suchbegriffe: 7880210, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Ringkern, Wurth Elektronik, 7427018, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,016* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,53*
€ 8,9607
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,35*
€ 8,7465
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,00*
€ 8,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,48*
€ 7,7112
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,29*
€ 7,4851
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,08*
€ 6,0452
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
CUL 100/0,28
ab € 5,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.