Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller WSW SAC LO Lötzinn bleifrei 96.5%Sn 0%Pb 0.5%Cu 3%Ag, 217°C, Ø 0.8mm / 250g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Weller WSW SAC LO Lötzinn bleifrei 96.5%Sn 0%Pb 0.5%Cu 3%Ag, 217°C, Ø 0.8mm / 250g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-7883726
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0051388799
EAN/GTIN:
     4003019434442
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Lötzinn
Weichlot
lötzinn sn96.5 ag3 cu0.5
lötzinn
Drahtdurchmesser = 0.8mm
Anteil Blei = 0%
Produktform = Draht
Schmelzpunkt = 217°C
Anteil Silber = 3%
Anteil Zinn = 96.5%
Flussmittel Typ = Kolophonium
Produktgewicht = 250g
Flussmittel Anteil = 3.5%
Anteil Kupfer = 0.5%

Weller WSW SAC L0 - bleifreier Lötdraht. Wir präsentieren bleifreien Lötdraht von Weller, entwickelt für den Einsatz in elektrischen und elektronischen Anwendungen und umweltfreundlich. Sobald Ihr Eisen die erforderliche Temperatur erreicht hat, fließt der Lötdraht gut und verfestigt sich. Die WSW SAC L0-Lötgeräte wurden entwickelt, um den immer strengeren Qualitätsanforderungen der Elektronikindustrie gerecht zu werden. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Bleifreier Lötdraht WSW SAC L0 mit Sn3.0Ag0.5Cu Legierung ;/li> ;li>Zusammensetzung 3 % Silber (Ag), Kupfer (Cu) 0,5 %, Rest Zinn (Sn) ;/li> ;li>L0 - halogenfreies Flussmittel ;/li> ;li>Für eine lange Lebensdauer der Lötspitzen ;/li> ;li>Schnelle und homogene Benetzung der Lötspitze ;/li> ;li>Verringertes Auslaugen von Fe ;/li> ;li>Für den Einsatz in Handlöten und automatischen Lötzuführungsanwendungen ;/li> ;/ul>. WSW SAC L0-Optionen. ;ul> ;li>T00 513 883 99; Durchm. 0,3 mm, Gewicht 100 g, RS Best.-Nr. 788-3717 ; ;/li> ;li>T00 513 884 99; Durchm. 0,5 mm, Gewicht 100 g, RS Best.-Nr. 788-3710 ; ;/li> ;li>T00 513 887 99; Durchm. 0,8 mm, Gewicht 250 g, RS Best.-Nr. 788-3726 ; ;/li> ;li>T00 513 888 99; Durchm. 1,0 mm, Gewicht 250 g, RS Best.-Nr. 788-3720 ; ;/li> ;/ul>. Typische Anwendungen:. Lötzinn wird zusammen mit Lötkolben verwendet, insbesondere zur Sicherung von elektrischen Komponenten an integrierten Leiterplatten. Das Lot schmilzt leicht, wenn es erhitzt wird, und kühlt schnell, d. H. Es kann geformt werden, um Bauteile in Lötstellen zu sichern. Durch die schnelle Einstellung des Lötmittels kann es auch zum leichten Löten verwendet werden. Aufgrund seines relativ niedrigen Schmelzpunkts kann das Lot leicht nachbearbeitet werden, indem es auf einen Schmelzpunkt erhitzt und mit einem Lötabsauger entfernt wird. Lot wird häufig mit SMD- und durchkontaktierten Bauteilen verwendet, mit Anwendungen in der Reparatur, im Prototypenbau und in der Produktion. Häufig gestellte Fragen. Wofür wird Löten verwendet? Lötdraht bildet eine Verbindung zwischen elektronischen Bauteilen. Das Lot wird erhitzt und schmilzt mit einem Lötkolben und schmilzt dann in eine Verbindung. Woraus besteht Lot? Typischerweise 60 % Zinn und 40 % Blei. 60/40 ist die am häufigsten verwendete Art von Lot für das Handlöten. Lot, das aus 63 % Zinn und 37 % Blei besteht. 63/37Lot ist auch als eutektisches Lot bekannt und wird häufig bevorzugt, da es beim Schmelzen direkt von einem festen in einen flüssigen Zustand geht. Arten von Lötmitteln? Elektroniklötmittel - Bleilegierung, bleifrei, Silberlegierung. Welches Metall kann nicht gelötet werden? Edelstahl und hochlegierter Stahl, sofern nicht in einem lötbaren Metall vorbeschichtet.
Weitere Informationen:
Drahtdurchmesser:
0.8mm
Anteil Blei:
0%
Produktform:
Draht
Schmelzpunkt:
217°C
Anteil Silber:
3%
Anteil Zinn:
96.5%
Flussmittel Typ:
Kolophonium
Produktgewicht:
250g
Flussmittel Anteil:
3.5%
Anteil Kupfer:
0.5%
Weitere Suchbegriffe: lötzinn sn96,5ag3, 7883726, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Lot, Weller, T0051388799, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Solder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 36,89*
€ 49,47*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 40,64*
€ 60,27*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,27*
€ 71,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,16*
€ 71,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,45*
€ 60,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8183204
ab € 8,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.