Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN EZ-BoardWare Erdungskontakt SMD 6A Zinn über Nickel, 5.4 x 3.1 x 2.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7884802
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     S1741-46R
EAN/GTIN:
     5059041476270
Suchbegriffe:
7884802
ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterp...
Prototyping-Platinen
Erdungskontakte
Material = Phosphorbronze
Strom-Belastbarkeit = 6A
Kontaktbeschichtung = Zinn über Nickel
Abmessungen = 5.4 x 3.1 x 2.5mm
Höhe = 2.5mm
Länge = 5.4mm
Breite = 3.1mm

Harwin-EZ-BoardWare-SMT-RFI/Erdung-Federkontakte. EZ-BoardWare-SMT-Erdung/RFI-Federkontakte für den Einsatz bei Oberflächen-Montage-Leiterplatten, die in Kontakt mit Metallschildern oder -rahmen stehen. Die einfache C-Ausführung dieser Serie EZ-BoardWare-Federkontakte bietet ausgezeichnete Federeigenschaften und sorgt für einen formschlüssigen Kontakt mit der Kontaktfläche. Diese EZ-BoardWare-RFI/Erdung-Kontakte sind sowohl für Wisch- und Schiebeaktionen geeignet und ideal für automatisierte Anforderungen über herkömmliche Bestückungsmaschinen. Best.-Nr. ; 788-4852 788-4852 und ; 788-4858 788-4858 sind multidirektionale Federkontakte mit einzigartiger Federfunktion, die sowohl in vertikaler als auch in horizontaler Ausrichtung arbeitet. Diese Funktion macht sie ideal geeignet für Leiterplattenrandverbindungen mit einem Gehäuse. Eigenschaften und Vorteile. Ideal für den Einsatz auf Leiterplatten Ausgezeichnete Federeigenschaften Entwickelt für automatisierte Anwendung mit herkömmlichen Bestückungsmaschinen Geeignet zum Abwischen und für Schiebeanwendungen Multidirektionale Versionen für Leiterplattenrandverbindungen Erhältlich in einer Vielzahl von Arbeitshöhen. Anwendungsbereich. Die kompakte Bauform dieser EZ-BoardWare-Erdungs-Federkontakte macht sie ideal geeignet für den Einsatz in Bereichen mit beschränktem Zugang und in Blind-Mate-Anwendungen. Typische Anwendungen sind zum Beispiel POS-Tracking, Home Entertainment- und Instrumententafeln, industrielle Prozesssteuerungsausrüstung, mobile Netzteile, Einheiten zur Bewegungssteuerung
Weitere Informationen:
Material:
Phosphorbronze
Strom-Belastbarkeit:
6A
Kontaktbeschichtung:
Zinn über Nickel
Abmessungen:
5.4 x 3.1 x 2.5mm
Höhe:
2.5mm
Länge:
5.4mm
Breite:
3.1mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,102* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,32*
€ 5,1408
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,36*
€ 2,8084
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,63*
€ 1,9397
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,37*
€ 1,6303
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.