Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN S Erdungskontakt SMD Zinn, 8.79 x 2.28 x 3.85mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7884808
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     S1411-46R
EAN/GTIN:
     5059041001663
Suchbegriffe:
7884808
ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterp...
Prototyping-Platinen
Erdungskontakte
Material = Berylliumkupfer
Befestigungsart = SMD
Kontaktwiderstand = 20mΩ
Abmessungen = 8.79 x 2.28 x 3.85mm
Höhe = 3.85mm
Länge = 8.79mm
Breite = 2.28mm

Harwin-EZ-Boardware-SMD-RFI-Abschirmklammern. EZ-Boardware-SMD-Montage-Abschirmklammern für eine schnelle Montage der RFI-Abschirmung an der Leiterplatte. SMD-Abschirmklammern erlauben Platzersparnis auf der Leiterplatte; die RFI-Abschirmung muss nicht mehr direkt auf die Leiterplatte gelötet werden, was eine Verringerung der Leiterplatten-Montagekosten bedeutet. Die RFI-Abschirmung kann zu Wartungs- oder Reparaturzwecken leicht entfernt werden. Die EZ-BoardWare-RFI-Abschirmklammern eignen sich zur Verwendung bei Abschirmungen mit einer Vielzahl an Stärken mit verschiedenen Beschichtungen. Best.-Nr. ; 788-4805 788-4805 ist eine Mini-RFI-Abschirmklammer zur Verwendung bei Abschirmstärken von 0,13–0,23 mm und besteht aus Berylliumkupfer mit einer Zinnbeschichtung. Best.-Nr. ; 909-4473 909-4473 ist eine Mini-RFI-Abschirmklammer zur Verwendung bei Abschirmstärken von 0,13–0,23 mm und besteht aus Edelstahl mit einer Zinnbeschichtung. Best.-Nr. ; 788-4824 788-4824 ist eine Midi-RFI-Abschirmklammer zur Verwendung bei Abschirmstärken von 0,17–0,3 mm und besteht aus Cupro-Nickel mit einer Zinnbeschichtung. Best.-Nr. ; 788-4795 788-4795 ist eine Midi-RFI-Abschirmklammer zur Verwendung bei Abschirmstärken von 0,17-0,3 mm und besteht aus Berylliumkupfer mit einer Zinnbeschichtung. Best.-Nr. ; 788-4808 788-4808 ist eine Maxi-RFI-Abschirmklammer zur Verwendung bei Abschirmstärken von 0,7–1,0 mm und besteht aus Berylliumkupfer mit einer Zinnbeschichtung.
Weitere Informationen:
Material:
Berylliumkupfer
Befestigungsart:
SMD
Kontaktwiderstand:
20mΩ
Abmessungen:
8.79 x 2.28 x 3.85mm
Höhe:
3.85mm
Länge:
8.79mm
Breite:
2.28mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,102* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,63*
€ 1,9397
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,51*
€ 1,7969
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,43*
€ 1,7017
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,33*
€ 1,5827
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
3003310A
ab € 60,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.