Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN EZ-BoardWare Erdungskontakt SMD 4A Gold, 4.5 x 2.5 x 3.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7884811
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     S1761-42R
EAN/GTIN:
     5059041476263
Suchbegriffe:
7884811
ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterp...
Prototyping-Platinen
Erdungskontakte
Material = Titankupferlegierung
Strom-Belastbarkeit = 4A
Kontaktbeschichtung = Gold
Abmessungen = 4.5 x 2.5 x 3.5mm
Höhe = 3.5mm
Länge = 4.5mm
Breite = 2.5mm

Harwin-EZ-BoardWare-SMT-RFI/Erdung-Federkontakte. EZ-BoardWare-SMT-Erdung/RFI-Federkontakte für den Einsatz bei Oberflächen-Montage-Leiterplatten, die in Kontakt mit Metallschildern oder -rahmen stehen. Die einfache C-Ausführung dieser Serie EZ-BoardWare-Federkontakte bietet ausgezeichnete Federeigenschaften und sorgt für einen formschlüssigen Kontakt mit der Kontaktfläche. Diese EZ-BoardWare-RFI/Erdung-Kontakte sind sowohl für Wisch- und Schiebeaktionen geeignet und ideal für automatisierte Anforderungen über herkömmliche Bestückungsmaschinen. Best.-Nr. ; 788-4852 788-4852 und ; 788-4858 788-4858 sind multidirektionale Federkontakte mit einzigartiger Federfunktion, die sowohl in vertikaler als auch in horizontaler Ausrichtung arbeitet. Diese Funktion macht sie ideal geeignet für Leiterplattenrandverbindungen mit einem Gehäuse. Eigenschaften und Vorteile. Ideal für den Einsatz auf Leiterplatten Ausgezeichnete Federeigenschaften Entwickelt für automatisierte Anwendung mit herkömmlichen Bestückungsmaschinen Geeignet zum Abwischen und für Schiebeanwendungen Multidirektionale Versionen für Leiterplattenrandverbindungen Erhältlich in einer Vielzahl von Arbeitshöhen. Anwendungsbereich. Die kompakte Bauform dieser EZ-BoardWare-Erdungs-Federkontakte macht sie ideal geeignet für den Einsatz in Bereichen mit beschränktem Zugang und in Blind-Mate-Anwendungen. Typische Anwendungen sind zum Beispiel POS-Tracking, Home Entertainment- und Instrumententafeln, industrielle Prozesssteuerungsausrüstung, mobile Netzteile, Einheiten zur Bewegungssteuerung
Weitere Informationen:
Material:
Titankupferlegierung
Strom-Belastbarkeit:
4A
Kontaktbeschichtung:
Gold
Abmessungen:
4.5 x 2.5 x 3.5mm
Höhe:
3.5mm
Länge:
4.5mm
Breite:
2.5mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11451
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,199*
€ 0,835*
Lager 108
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 3,45*
€ 6,07*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,07*
€ 7,2233
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,77*
€ 6,8663
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,32*
€ 6,3308
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,32*
€ 5,1408
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,28*
€ 5,0932
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3,75*
€ 4,4625
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 3,67*
€ 4,3673
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 3,45*
€ 4,1055
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,345* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.