Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN Erdungskontakt SMD, 3.25 x 2 x 1.65mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7884820
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     S1751-46R
EAN/GTIN:
     5059041475495
Suchbegriffe:
7884820
ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterp...
Prototyping-Platinen
Erdungskontakte
Material = Messing
Befestigungsart = SMD
Abmessungen = 3.25 x 2 x 1.65mm
Höhe = 2mm
Länge = 3.25mm
Breite = 1.65mm

SMD-Messpunkt EZ Boardware. Ein SMD-Messpunkt von EZ Boardware, der mit Standardsonden, Clips oder Haken verwendet werden kann. Die Abmessungen des SMD-Messpunkts EZ Boardware sind 3,65 mm lang, 2 mm hoch und 1,45 mm Kontaktbreite.
Weitere Informationen:
Material:
Messing
Befestigungsart:
SMD
Abmessungen:
3.25 x 2 x 1.65mm
Höhe:
2mm
Länge:
3.25mm
Breite:
1.65mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,44*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,144* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,41*
€ 4,0579
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,23*
€ 3,8437
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,15*
€ 3,7485
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,72*
€ 3,2368
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,50*
€ 2,975
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,92*
€ 2,2848
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,79*
€ 2,1301
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,44*
€ 1,7136
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.