Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN EZ-BoardWare Erdungskontakt SMD 7A Zinn über Nickel, 9.59 x 5.7 x 7.25mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7884852
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     S1951-46R
EAN/GTIN:
     5059041097154
Suchbegriffe:
7884852
ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterp...
Prototyping-Platinen
Erdungskontakte
Material = Berylliumkupfer
Strom-Belastbarkeit = 7A
Kontaktbeschichtung = Zinn über Nickel
Abmessungen = 9.59 x 5.7 x 7.25mm
Höhe = 7.25mm
Länge = 9.59mm
Breite = 5.7mm

Harwin-EZ-BoardWare-SMT-RFI/Erdung-Federkontakte. EZ-BoardWare-SMT-Erdung/RFI-Federkontakte für den Einsatz bei Oberflächen-Montage-Leiterplatten, die in Kontakt mit Metallschildern oder -rahmen stehen. Die einfache C-Ausführung dieser Serie EZ-BoardWare-Federkontakte bietet ausgezeichnete Federeigenschaften und sorgt für einen formschlüssigen Kontakt mit der Kontaktfläche. Diese EZ-BoardWare-RFI/Erdung-Kontakte sind sowohl für Wisch- und Schiebeaktionen geeignet und ideal für automatisierte Anforderungen über herkömmliche Bestückungsmaschinen. Best.-Nr. ; 788-4852 788-4852 und ; 788-4858 788-4858 sind multidirektionale Federkontakte mit einzigartiger Federfunktion, die sowohl in vertikaler als auch in horizontaler Ausrichtung arbeitet. Diese Funktion macht sie ideal geeignet für Leiterplattenrandverbindungen mit einem Gehäuse. Eigenschaften und Vorteile. Ideal für den Einsatz auf Leiterplatten Ausgezeichnete Federeigenschaften Entwickelt für automatisierte Anwendung mit herkömmlichen Bestückungsmaschinen Geeignet zum Abwischen und für Schiebeanwendungen Multidirektionale Versionen für Leiterplattenrandverbindungen Erhältlich in einer Vielzahl von Arbeitshöhen. Anwendungsbereich. Die kompakte Bauform dieser EZ-BoardWare-Erdungs-Federkontakte macht sie ideal geeignet für den Einsatz in Bereichen mit beschränktem Zugang und in Blind-Mate-Anwendungen. Typische Anwendungen sind zum Beispiel POS-Tracking, Home Entertainment- und Instrumententafeln, industrielle Prozesssteuerungsausrüstung, mobile Netzteile, Einheiten zur Bewegungssteuerung
Weitere Informationen:
Material:
Berylliumkupfer
Strom-Belastbarkeit:
7A
Kontaktbeschichtung:
Zinn über Nickel
Abmessungen:
9.59 x 5.7 x 7.25mm
Höhe:
7.25mm
Länge:
9.59mm
Breite:
5.7mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,204* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,05*
€ 6,0095
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,72*
€ 5,6168
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 4,01*
€ 4,7719
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,79*
€ 4,5101
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,86*
€ 3,4034
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,65*
€ 3,1535
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,53*
€ 3,0107
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.