Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN S7 Federkontakt SMD 4A Vernickelt, 2.5 x 4 x 6mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7884883
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     S7051-42R
EAN/GTIN:
     5059041002882
Suchbegriffe:
7884883
ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterp...
Prototyping-Platinen
Erdungskontakte
Serie = S7
Strom-Belastbarkeit = 4A
Kontaktbeschichtung = Vernickelt
Abmessungen = 2.5 x 4 x 6mm
Höhe = 6mm
Länge = 4mm
Breite = 2.5mm

Geschlossene SMD-Federkontakte EZ Boardware. Diese SMD-Federkontakte von EZ Boardware sind geschlossen und haben geschützte Spitzen zum Schutz vor Verhaken. Die Bauweise des C bietet eine einfache und effektive Methode für den Anschluss mehrerer Leiterplatten für die Unterdrückung von EMV- und statischen Störungen. Diese Federkontakte von EZ Boardware erfordern keine Spezialwerkzeuge und können zur normalen automatischen Bestückung verwendet werden. Details zu diesen geschirmten Federkontaktstiften von EZ Boardware siehe Tabelle.
Weitere Informationen:
Serie:
S7
Strom-Belastbarkeit:
4A
Kontaktbeschichtung:
Vernickelt
Abmessungen:
2.5 x 4 x 6mm
Höhe:
6mm
Länge:
4mm
Breite:
2.5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,296* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,16*
€ 8,5204
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,89*
€ 8,1991
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,73*
€ 8,0087
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,29*
€ 6,2951
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,07*
€ 6,0333
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 4,81*
€ 5,7239
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 3,93*
€ 4,6767
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 3,67*
€ 4,3673
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,96*
€ 3,5224
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.