Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WJ Furse ESP M1 Überspannungsschutzeinheit Netzüberspannungsableiter 6.25kA 280 V, DIN-Schienen Montage, 180 x 110 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
WJ Furse ESP M1 Überspannungsschutzeinheit Netzüberspannungsableiter 6.25kA 280 V, DIN-Schienen Montage, 180 x 110 x
WJ Furse ESP M1 Überspannungsschutzeinheit Netzüberspannungsableiter 6.25kA 280 V, DIN-Schienen Montage, 180 x 110 x
WJ Furse ESP M1 Überspannungsschutzeinheit Netzüberspannungsableiter 6.25kA 280 V, DIN-Schienen Montage, 180 x 110 x
Artikel-Nr.:
     108EL-7886750
Hersteller:
     WJ Furse
Herst.-Nr.:
     7TCA085460R0112 ESP 415M1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
7886750
Passive Bauelemente
Überspannungsschutz-Komponenten
Überspannungsschutz Einheiten
Suppressor Typ = Netzüberspannungsableiter
Betriebsspannung max. = 280 V
Montageart = DIN-Schiene
Spitzenstrom max. = 6.25 kA, 80kA
Serie = ESP M1
Tiefe = 110mm
Höhe = 180mm
Abmessungen = 180 x 110 x 73mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +70°C

Für Teil ESP 240 M1 ( ; 456-8112 456-8112 ) gilt die Netzschienenzulassung – PA05/01832. NRS PADS Ref.: 086/047149. Verbesserter Überspannungsableiter. Ein Gerät zum Schutz von elektrischen Geräten vor Spannungsspitzen. Verbesserte Überspannungsableiter sind ideal geeignet für den Einsatz in Stromverteilungssystemen. Zum Schutz der an die Netzversorgung angeschlossenen elektronischen Geräte wie Computer, Kommunikations- und Steuerungsgeräte vor Überspannungen. Unsere Überspannungsableiter bieten eine fortschrittliche Vorwarnung, so dass Sie durch wiederholbaren Schutz in für Blitzschlag anfälligen Umgebungen geschützt bleiben. Diese Produkte sind leicht anzuwenden und verfügen über eine innovative Funktion zum sicheren Trennen von fehlerhaften Netzteilen. Sehr niedrige Durchlassspannung zwischen allen Leitungen (L-E, L-N, N-E) LED-Statusanzeige mit Fehlervorwarnfunktion Fernanzeige über spannungsfreien Kontakt Robustes Stahlgehäuse Warnung bei Verbindung zwischen Nullleiter und Erde. Zubehör. WBX 3 ( ; 456-8112 456-8112 ) für ESP 240 M1 WBX 4 ( ; 798-3539 798-3539 ) für ESP 415 M1
Weitere Informationen:
Suppressor Typ:
Netzüberspannungsableiter
Betriebsspannung max.:
280 V
Montageart:
DIN-Schiene
Spitzenstrom max.:
6.25 kA, 80kA
Serie:
ESP M1
Tiefe:
110mm
Höhe:
180mm
Abmessungen:
180 x 110 x 73mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 993,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.118,97*
€ 1.331,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.112,20*
€ 1.323,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.056,00*
€ 1.256,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.000,96*
€ 1.191,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 993,11*
€ 1.181,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.