Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic SEP, THT Polymerkondensator 150μF ±20% / 20V dc, Ø 10mm, -55°C → +105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7886961
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     20SEP150M
EAN/GTIN:
     5059039596768
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Technologie = Polymer
Kapazität = 150µF
Spannung = 20V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand = 20mΩ
Anschlussraster = 5mm
Toleranz = ±20%
Länge = 13mm
Höhe = 13mm
Abmessungen = 10 (Dia) x 13mm
Serie = SEP
Elektrolyt-Typ = Fest
Verlustleistungsfaktor = 15%

Radialer Festelektrolytkondensator OSCON Serie SEP. Die Elektrolyt-Kondensatoren Panasonic OS-CON SEP bieten eine massive Aluminiumbauweise mit hochleitfähigem Polymer. Ausgezeichnete Störpegelsenkung Lange Lebensausdauer Hochspannung Hohe Zuverlässigkeit Niedriger ESR und hoher Brummstrom 3000 h bei +105 °C garantiert Radialer Anschluss Blei- und halogenfrei. Anwendungsbereich. Geeignete Anwendungen für diese Elektrolyt-Kondensatoren sind Infotainment- und Komfortzubehör im Automobilbau sowie IT-Anwendungen wie PCs, Basisstationen, SSD und Datenzentren. Diese radialen Kondensatoren sind empfohlen für den Einsatz in industriellen Infrastrukturen in Industrie-PCs, Motortreibern, Messgeräten, Netzteilen, Überwachungskameras und Wechselrichtern. Die Kondensatoren der Serie SEP sind außerdem für Haushaltsgeräte wie Klimaanlagen und Home Informationen-Geräte geeignet.
Weitere Informationen:
Technologie:
Polymer
Kapazität:
150µF
Spannung:
20V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand:
20mΩ
Anschlussraster:
5mm
Toleranz:
±20%
Länge:
13mm
Höhe:
13mm
Abmessungen:
10 (Dia) x 13mm
Serie:
SEP
Elektrolyt-Typ:
Fest
Verlustleistungsfaktor:
15%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, elko 150µf 20v, alu elko panasonic, alu elko, 7886961, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polymerkondensatoren, Panasonic, 20SEP150M, Passive Components, Capacitors, Polymer Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 6,90*
ab € 0,70*
€ 0,89*
Lager 108
2
€ 8,95*
ab € 1,52*
€ 2,26*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 4,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 93,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.