Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Temperatursensor, K x 50mm Eintauchen, max.Temp +250 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Temperatursensor, K x 50mm Eintauchen, max.Temp +250 °C
RS PRO Temperatursensor, K x 50mm Eintauchen, max.Temp +250 °C
RS PRO Temperatursensor, K x 50mm Eintauchen, max.Temp +250 °C
RS PRO Temperatursensor, K x 50mm Eintauchen, max.Temp +250 °C
RS PRO Temperatursensor, K x 50mm Eintauchen, max.Temp +250 °C
Artikel-Nr.:
     108EL-7887144
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7887144
EAN/GTIN:
     5056112154464
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
temperaturmessumformer
Sensortyp = K
Prüfsonden Typ = Eintauchen
Prüfsonden-Länge = 50mm
Prüfsonden-Durchmesser = 4mm
Temperaturmessung max. = +250 °C
Kabellänge = 2m
Genauigkeit max. = ±1,5 °C
Steckertyp = Miniaturstecker

Eintauchtemperaturfühler RS Pro Typ K. RS PRO RS Pro bietet eine Reihe von hochwertigen und hochwertigen Temperaturfühlern vom Typ K. Da diese 2-Meter-Draht-Tauchsonden vom Typ K eine Temperaturgenauigkeit von ±0,25 % beibehalten können, bieten sie eine fantastische Lösung zur Messung der Temperatur in einer Flüssigkeit. Der Sensor dieser Serie von Temperaturfühlern wurde mit einem wasserdichten, gewölbten Edelstahl-Endsensor hergestellt und ist luftdicht abgedichtet. Diese Bauweise ermöglicht das Eintauchen der Sonde in einen Wasserspeicher. Typ-K-Sensoren, die typischerweise einen Temperaturbereich von -200 bis +1260 °C haben, sind bekannt für den Einsatz in einer Vielzahl von Branchen und Branchen. Typ-K-Sensoren sind außerdem sehr genau und zuverlässig über einen großen Betriebstemperaturbereich hinweg. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li>Maximaltemperatur von +250 °C. ;/li> ;li>Fühlerlänge: 50mm ;/li> ;li>Sondendurchmesser von 4 mm ;/li> ;li>Lieferung mit 2 m PTFE-Feindraht mit angespritztem Ministecker. Der angespritzte Stecker bietet einen wasserdichten Anschluss und ist robust gefertigt. Ansprechzeit 0,1 s. ;/li> ;li> ;/li> ;/ul>. Anwendungen. Temperatursensoren verfügen über einen Sensor, der zur Messung der Temperatur einer Vielzahl von Anwendungen wie z. B. entwickelt wurde. ;ul> ;li>Computer ;/li> ;li>Haushaltsgeräte ;/li> ;li>Kalibrierung und Messtechnik ;/li> ;li>Industrielle Geräte ;/li> ;li>Patientenüberwachung ;/li> ;/ul>. Warum RS Pro?. RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser breites Sortiment an Produkten wurde entwickelt, um hohen Industriestandards zu entsprechen, so dass Sie für zuverlässige und robuste Lösungen sorgen.
Weitere Informationen:
Sensortyp:
K
Prüfsonden Typ:
Eintauchen
Prüfsonden-Länge:
50mm
Prüfsonden-Durchmesser:
4mm
Temperaturmessung max.:
+250 °C
Kabellänge:
2m
Genauigkeit max.:
±1,5 °C
Steckertyp:
Miniaturstecker
Weitere Suchbegriffe: 7887144, Mess- und Prüftechnik, Temperaturmessgeräte, Temperaturfühler, RS PRO, KM07, Test & Measurement, Temperature Test & Measurement, Temperature Probes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.