Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Messing, Stahl Vorhängeschloss mit Schlüssel gleichschließend, Bügel-Ø 6mm x 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABUS Messing, Stahl Vorhängeschloss mit Schlüssel gleichschließend, Bügel-Ø 6mm x 40mm
ABUS Messing, Stahl Vorhängeschloss mit Schlüssel gleichschließend, Bügel-Ø 6mm x 40mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7887924
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     65/40 KA6401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Schlosstyp = Schlüssel
Bügeldurchmesser = 6mm
Bügellänge = 40mm
Gleichschließend = Ja
Wetterfest = Ja
Material = Messing, Stahl
Farbe = Messing
Gehäusebreite = 65mm
Anzahl pro Packung = 1

Abus Vorhängeschlösser mit gleichem Schlüssel. Dies bedeutet, dass bei Bestellung von Produkten mit gleichem Schlüssel alle Schlüssel, die Sie erhalten, alle Vorhängeschlösser des gleichen Modells öffnen. Stabiles Abus Vorhängeschloss aus Messing der Serie 65KA. Die Abus Messingvorhängeschlösser der Serie 65 haben ein Gehäuse aus massivem Messing. Die inneren Bauteile bestehen aus nicht rostenden Materialien. Der Präzisionsstiftzylinder hat pilzförmige Senkkopfstifte, wobei der parazentrische Schlüsselgang mehr Schutz vor Manipulation bietet. Vorhängeschloss mit dem gleichen Schlüssel, alle Vorhängeschlösser dieser Produktfamilie lassen sich mit dem gleichen Schlüssel öffnen Massives Messinggehäuse 6,5 mm durchgehärteter Stahlbügel 5-Stift-Schließzylinder, ganz aus rostfreien Bauteilen hergestellt Automatische Verriegelung Parazentrischer Schlüsselgang 2 Schlüssel werden mitgeliefert. Anwendung:. Gleiche Schlüssel - Der Komfort von ABUS Verwenden Sie den gleichen Schlüssel zum Öffnen aller Vorhängeschlösser des gleichen Typs. Perfekt für Baustellen, Fabriken, Schulen und vieles mehr. Bestellen Sie jetzt Ihre Vorhängeschlösser, die alle für dasselbe Schlüsselprofil ausgeführt sind, und ersparen Sie sich in der Zukunft Zeit, Unannehmlichkeiten und Probleme
Weitere Informationen:
Schlosstyp:
Schlüssel
Bügeldurchmesser:
6mm
Bügellänge:
40mm
Gleichschließend:
Ja
Wetterfest:
Ja
Material:
Messing, Stahl
Farbe:
Messing
Gehäusebreite:
65mm
Anzahl pro Packung:
1
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, abus messing bügelschloss, bügelschloss abus, messing bügelschloss, 7887924, Sicherheit & Eisenwaren, Schlösser & Riegel, Vorhängeschlösser, ABUS, 6540KA6401, Security & Ironmongery, Locks & Bolts, Padlocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.