Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aim-TTi Digital Labornetzgerät 94W, 0 → 6V / 0 → 8A, DKD/DAkkS-kalibriert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7889166
Hersteller:
     Aim-TTi
Herst.-Nr.:
     PL068-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Geregeltes Netzteil
Linear geregeltes Netzteil
Anzahl der Ausgänge = 1
Kalibriert = DKD/DAkkS CAL
Versorgungsspannung = 115 V ac, 230 V acV
Ausgangsstrom = 0 → 8A
Nennleistung = 94W
Anzahl der Anzeigen = 2
Typ = Digital
Ausgangsanschluss = 4 mm Sicherheits Anschluss
Temperatur max. = +40°C
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Kalibriert:
DKD/DAkkS CAL
Versorgungsspannung:
115 V ac, 230 V acV
Ausgangsstrom:
0 → 8A
Nennleistung:
94W
Anzahl der Anzeigen:
2
Typ:
Digital
Ausgangsanschluss:
4 mm Sicherheits Anschluss
Temperatur max.:
+40°C
Weitere Suchbegriffe: Netzteil geregelt, tti labornetzgerät, labornetzgerät, labornetzteil 8a, 7889166, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, Aim-TTi, PL068P
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 548,63*
€ 639,27*
€ 6,90*
ab € 572,27*
€ 660,90*
Lager 108
Frei Haus
ab € 705,67*
€ 829,84*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 829,84*
€ 987,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 821,94*
€ 978,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 787,01*
€ 936,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 735,22*
€ 874,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 705,67*
€ 839,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Videk
1961-0.5
ab € 2,86*
Zubehör
Videk
3070-1
ab € 4,20*
Zubehör
TE Connectivity
1487588-2
ab € 7,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.