Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Einzeladerleitung 2 mm², 14 AWG 100m Schwarz ETFE isoliert Ø 2.16mm 19/27 Litzen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7893701
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     55A0111-14-0
EAN/GTIN:
     5059040435018
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 2 mm²
Mantelfarbe = Schwarz
AWG = 14 AWG
Aderlitzen = 19/27
Länge = 100m
Isoliermaterial = ETFE
Betriebsspannung = 600 V
Betriebstemperatur min. = -65°C
Leitermaterial = Kupfer verzinnt
Standards = RoHS-kompatibel
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar, selbstverlöschend
Abschirmtyp = Kupfergeflecht verzinnt
Litzengröße = 27 AWG

Type 55®. Kabel des Typs 55®l hat eine Isolierung aus modifiziertem, querverbundenem ETFE-Polymer. Die doppelwandige Ausführung für den Flugzeugbau von 55®-Kabel wird in zahlreichen Programmen der Luftfahrt verwendet. Auch ideal für Anwendungen, bei denen eine hohe Temperaturisolierung erforderlich ist. Die Doppelschicht hat eine Wandstärke von insgesamt 0,25 mm. Die Innenschicht ist kontrastfarbig (blau), damit Beschädigungen leicht zu erkennen sind. Eigenschaften und Vorteile: • Einfache oder doppelwandige Ausführung • Klein, ultraleicht • Mechanisch robust • Extrem beständig gegenüber den meisten Chemikalien und Lichtbogeneinwirkungen • Ausgezeichnete Handhabung, Abriebfestigkeit und Flexibilität • Kein Leistungsverlust durch UV-Licht und Feuchtigkeit • Hochwertige Abriebfestigkeit • Gute Schnittfestigkeit. Anwendungen:. • Kommerzielle Verdrahtung • Luftfahrt • Satelliten • Flugzeuge • Hubschrauber • Militärische Hochleistungssysteme
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
2 mm²
Mantelfarbe:
Schwarz
AWG:
14 AWG
Aderlitzen:
19/27
Länge:
100m
Isoliermaterial:
ETFE
Betriebsspannung:
600 V
Betriebstemperatur min.:
-65°C
Leitermaterial:
Kupfer verzinnt
Standards:
RoHS-kompatibel
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar, selbstverlöschend
Abschirmtyp:
Kupfergeflecht verzinnt
Litzengröße:
27 AWG
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg14 schwarz, litze, litze 100m, 7893701, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, TE Connectivity, 55A0111140, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 266,78*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Meter (ab € 2,6678* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 331,39*
€ 394,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 328,63*
€ 391,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 315,32*
€ 375,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 294,89*
€ 350,92
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 266,78*
€ 317,47
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.